クラフト封筒 長40サンフレイムジャパン(20件のレビュー)当日出荷
A4サイズの紙が横に四つ折りで入ります。
サイズ長形40号郵便番号欄あり窓枠なし寸法(mm)90×225タイプ定型郵便坪量(g/m2)50
ダルマ画鋲サンフレイムジャパン当日出荷
オフィスや学校、ご家庭で書類や商品を展示、カレンダーや大型ポスターを貼るときに使う、
おしゃれな形の画鋲で掲示に便利な商品です。
クラフト封筒サンフレイムジャパン(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
郵便は定型外料金になります。裏面センター貼り。
仕様郵便枠:なし、郵便定型:定型外坪量(g/m2)85郵便番号欄なし
油ねんど ナチュラル色サンフレイムジャパン当日出荷
自然乾燥により固くならず、コシが強くて伸ばしやすいく、何度でも作り直して遊べます。
筋入封筒 長4サンフレイムジャパン(2件のレビュー)当日出荷
B5サイズの紙が横に四つ折りで入ります。中身が透けるので郵送には向きません。
郵便番号欄なし仕様郵便枠:なし、郵便定型:定型内寸法(mm)90×205サイズ長形4号坪量(g/m2)50
カラーゼムクリップサンフレイムジャパン当日出荷
細長いカラークリップで数枚のコピー用紙などを挟んで留めます。
ゼムクリップサンフレイムジャパン当日出荷
細長いクリップで数枚のコピー用紙などを挟んで留めます。
白二重封筒 長4サンフレイムジャパン(4件のレビュー)当日出荷
二重封筒なので中身が透けません。
便箋(B5サイズ)が横四つ折りで入るサイズです。
郵便定型の大きさです。
お礼、心づけ、ご祝儀など慶弔に使用できる白封筒です。
郵便番号枠が無く、あらゆる用途に使用できます。
郵便番号欄なし仕様郵便枠:なし寸法(mm)90×205色白サイズ長形4号枚数10坪量(g/m2)80
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
ジャンボゼムクリップサンフレイムジャパン当日出荷
細長いクリップで数枚のコピー用紙などを挟んで留めます。
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
PP画鋲サンフレイムジャパン(1件のレビュー)当日出荷
オフィスや学校、ご家庭で書類や商品を展示、カレンダーや大型ポスターを貼るときに使う、
おしゃれな形の画鋲で掲示に便利な商品です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
色鉛筆12色(プラケース入り)サンフレイムジャパン当日出荷
書き味のなめらかな鉛筆で事務、学習用に適しています。
色赤、桃、薄橙、橙、黄、黄緑、緑、水色、青、紫、茶、黒材質(ケース)プラスチック芯色赤、桃、薄橙、橙、黄、黄緑、緑、水色、青、紫、茶、黒
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233