カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
- ステンレス製ねじ込み継手(4)
- ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(11)
- パイプニップル類・鉄ソケット(1)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(12)
- 1/4(14)
- 3/8(13)
- 1/2(19)
- 3/4(20)
- 1(19)
- 1-1/4(21)
- 1-1/2(20)
- 2(19)
- 2-1/2(17)
- 3(14)
- 4(14)
- 5(3)
- 6(1)
種類
エルボ(4)
クロス(1)
ソケット(4)
チーズ(5)
ニップル(2)
ブッシング(4)
プラグ(1)
材質
- ステンレス(5)
- 鋳鉄(11)
呼び径(A)
- 6(12)
- 8(14)
- 10(13)
- 15(19)
- 20(20)
- 25(19)
- 32(21)
- 40(20)
- 50(19)
- 65(16)
- 80(13)
- 100(13)
- 125(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(19)
ブランド
- 吉年
- モノタロウ(190)
- 千代田通商(100)
- アソー(65)
- フジトク(149)
- KITZ(キッツ)(96)
- TBC(タブチ)(12)
- ONK(オーエヌ工業)(52)
- エスコ(1,172)
- Wera(193)
- PISCO(ピスコ)(130)
- SMC(9,970)
- BIGM(丸山製作所)(3,951)
- コガネイ(1,659)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,481)
- RS PRO(1,476)
- KITO(キトー)(1,250)
- MAZDA(マツダ)(946)
- 大阪魂(932)
- 三木プーリ(722)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「1/2 1/4」の検索結果

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
吉年(12件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から8日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷から10日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年¥439~税込¥483~1個当日出荷から9日以内出荷形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 樹脂コーティング管継手
吉年(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
ブッシング 樹脂コーティング管継手
吉年(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から8日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状ブッシング最高使用圧力(MPa)1.0
径違いチーズ 樹脂コーティング管継手
吉年(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から8日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0
プラグ 樹脂コーティング管継手
吉年¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状プラグ最高使用圧力(MPa)1.0
径違いエルボ 樹脂コーティング管継手
吉年¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から9日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0