カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
絞り込み
ブランド
  • 吉年
  • モノタロウ(12)
  • Igus(イグス)(136)
  • SMC(120)
  • KITZ(キッツ)(75)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • 冨士端子工業(69)
  • シルファー(60)
  • エスコ(50)
  • ユニックス[建築金物](43)
  • NEG(日電理化硝子)(38)
  • リケン(36)
  • 未来工業(24)
  • フカガワ(24)
  • ミヤナガ(21)
  • アカギ(21)
  • 日本製線(21)
  • イノック(18)
  • 昭和コーポレーション(18)
  • カクダイ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125mm 管」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒 長ニップル 吉年黒 長ニップル吉年(32件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
ステンレス 長ニップル 吉年ステンレス 長ニップル吉年(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
黒ねじ込みフランジ 10K 吉年黒ねじ込みフランジ 10K吉年(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/8インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/8インチ KLNI型吉年
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
パイプニップル 樹脂コーティング管継手 吉年パイプニップル 樹脂コーティング管継手吉年(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0形状ニップル
VBニップル 吉年VBニップル吉年
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/2インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/2インチ KLNI型吉年
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
白継手 パイプニップル 4インチ 吉年白継手 パイプニップル 4インチ吉年
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 4インチ LNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 4インチ LNI型吉年
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/8インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/8インチ KLNI型吉年
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2.5インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2.5インチ KLNI型吉年
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 2インチ KLNI型吉年
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3インチ KLNI型吉年
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 2.5インチ LNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 2.5インチ LNI型吉年
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.5インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.5インチ KLNI型吉年
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1インチ KLNI型吉年
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 3インチ LNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 3インチ LNI型吉年
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.25インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1.25インチ KLNI型吉年
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質SCS13A形状パイプニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/4インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 1/4インチ KLNI型吉年
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 4インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 4インチ KLNI型吉年
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
コートねじ込みフランジ 10K 吉年コートねじ込みフランジ 10K吉年
6,398税込7,038
1枚
5日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/4インチ KLNI型 吉年ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/4インチ KLNI型吉年
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
継手・パイプカテゴリ