カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- フランジ(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(1)
- 25(3)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(3)
- 125(1)
- 150(1)
材質
- ステンレス(12)
- 鋳鉄(3)
呼び圧力
- 5K(3)
呼び径(B)
- 1/2(3)
- 3/4(1)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
種類
ニップル(12)
フランジ(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(14)
PT(管用テーパ)
ブランド
- 吉年
- モノタロウ(49)
- 村部フランヂ(45)
- セキスイ(20)
- MIEテクノ(5)
- ダイコー(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(118)
- S・V・F(2)
- 東洋バルヴ(96)
- KITZ(キッツ)(66)
- TRUSCO(221)
- ホンダ(10,760)
- SMC(3,358)
- 三菱電機(1,887)
- MAZDA(マツダ)(1,592)
- メディアカバーマーケット(1,380)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,196)
- Panasonic(パナソニック)(1,170)
- BIGM(丸山製作所)(1,071)
- コガネイ(710)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「5k」の検索結果

黒ねじ込みフランジ 5K
吉年(20件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
白ねじ込みフランジ
吉年(8件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
コートねじ込みフランジ 5K
吉年¥2,598~税込¥2,858~1枚5日以内出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K