カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- 吉年
- BIGM(丸山製作所)(59)
- SMC(48)
- KTC(27)
- 水本機械製作所(25)
- MAZDA(マツダ)(19)
- 岩田製作所(18)
- Kawasaki(16)
- エスコ(15)
- 椿本チエイン(8)
- ギガ・セレクション(5)
- 住友重機械工業(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- 日本ブレード(4)
- ハウステック(4)
- カーメックス(3)
- タカチ電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「b17l」の検索結果

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から8日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
クロス ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状クロス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応