カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
絞り込み
ブランド
  • 吉年
  • モノタロウ(3)
  • CKD(24)
  • 岩田製作所(20)
  • KTC(20)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • 視覚デザイン研究所(16)
  • THK(13)
  • 桑名金属工業(12)
  • コガネイ(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • 理研計器(6)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • カシムラ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • カトウ工機(3)
  • AUTO-BI(山田辰)(3)
  • COX(コックス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3l-8」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(36件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(41件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(16件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(20件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ユニオンねじの種類PTネジ
白 丸ニップル 吉年白 丸ニップル吉年(23件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(34件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
黒 長ニップル 吉年黒 長ニップル吉年(32件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年プラグ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(10件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(17件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 長ニップル 吉年ステンレス 長ニップル吉年(17件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年エルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状エルボねじの種類PTネジ
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(7件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(23件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手吉年(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年(5件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
黒 丸ニップル 吉年黒 丸ニップル吉年(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0
チーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年チーズ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状チーズねじの種類PTネジ
キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年キャップ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状キャップねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
クロス ステンレス製ねじ込み管継手 吉年クロス ステンレス製ねじ込み管継手吉年(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状クロス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(2件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ハーフソケット
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(2件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸ニップル 吉年ステンレス 丸ニップル吉年(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(テーパー)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年平型エルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型エルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ハーフテーパソケット
関連キーワード
継手・パイプカテゴリ