カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 吉年
- SMC(8)
- CKD(6)
- アソー(2)
- MIEテクノ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ckd fa731-40a」の検索結果
特価

黒ねじ込みフランジ 5K
吉年(20件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K