カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 継手(21)
絞り込み
材質
- ステンレス(7)
- 鋳鉄(11)
ブランド
- 吉年
- モノタロウ(31)
- Aron(アロン化成)(40)
- ベンカン機工(77)
- アソー(16)
- PISCO(ピスコ)(153)
- 千代田通商(44)
- Panasonic(パナソニック)(115)
- KITZ(キッツ)(15)
- セキスイ(144)
- 正和(2)
- BIGM(丸山製作所)(397)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(122)
- アリート(ariete)(118)
- エスコ(176)
- オンダ製作所(110)
- カクダイ(130)
- フジトク(110)
- リケン(115)
- 大阪サニタリー(99)
- ブランドをもっと見る
種類
エルボ(16)
ストリートエルボ(5)
呼び径(A)
- 6(11)
- 8(12)
- 10(14)
- 15(18)
- 20(18)
- 25(18)
- 32(18)
- 40(18)
- 50(17)
- 65(12)
- 80(11)
- 100(11)
- 125(4)
- 150(3)
呼び径(B)
- 1/8(11)
- 1/4(12)
- 3/8(14)
- 1/2(18)
- 3/4(18)
- 1(18)
- 1-1/4(18)
- 1-1/2(18)
- 2(17)
- 2-1/2(12)
- 3(11)
- 4(11)
- 5(4)
- 6(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(19)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「erubo」の検索結果

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
特殊エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
平型エルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から7日以内出荷ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型エルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手
吉年¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
平型ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型ストリートエルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 樹脂コーティング管継手
吉年¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から9日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
45°エルボ 樹脂コーティング管継手
吉年¥719~税込¥791~1個3日以内出荷から9日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ