カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 吉年
- モノタロウ(2)
- ニッタ(6)
- SMC(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- MIEテクノ(1)
- コーセル(1)
- CKD(1)
- 村部フランヂ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「esc6-m5-o」の検索結果

白ねじ込みフランジ
吉年(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)