カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(35)
絞り込み
ブランド
- 吉年
- モノタロウ(4)
- コガネイ(1,004)
- BIGM(丸山製作所)(399)
- KITO(キトー)(258)
- CKD(99)
- 岩崎電気(69)
- テンパール工業(34)
- omron(オムロン)(30)
- ノーブランド(26)
- ATEN(23)
- 岩田製作所(18)
- 旭計器工業(18)
- KTC(17)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- THK(16)
- 三菱電機(16)
- IDEC(和泉電気)(15)
- BOURNS(14)
- アリナミン製薬(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「l2b」の検索結果

角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(34件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(16件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(7件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(17件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状キャップねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(6件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から8日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
クロス ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状クロス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(テーパー)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から8日以内出荷形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
平型エルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型エルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応