カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 継手(44)
絞り込み
材質
- ステンレス(30)
- 樹脂(3)
- 鋳鉄(5)
種類
ニップル(42)
ホースジョイント(2)
呼び径(A)
- 6(12)
- 8(13)
- 10(13)
- 15(17)
- 20(16)
- 25(17)
- 32(17)
- 40(17)
- 50(15)
- 65(11)
- 80(12)
- 100(8)
- 125(2)
- 150(2)
呼び径(B)
- 1/8(12)
- 1/4(13)
- 3/8(13)
- 1/2(16)
- 3/4(15)
- 1(16)
- 1-1/4(16)
- 1-1/2(16)
- 2(15)
- 2-1/2(11)
- 3(12)
- 4(8)
- 5(3)
- 6(2)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(43)
- その他(2)
ブランド
- 吉年
- モノタロウ(35)
- アソー(32)
- KITZ(キッツ)(11)
- ノーブランド(30)
- フジトク(35)
- リビラック(12)
- 桑名金属工業(9)
- サンホープ(5)
- カクダイ(141)
- 正和(2)
- エスコ(421)
- CEJN(セイン)(245)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(124)
- ミツビシ(100)
- GAONA(ガオナ)(99)
- 扶桑精機(87)
- SK11(87)
- 潤工社(79)
- RS PRO(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
「nippuru」の検索結果
特価

角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(34件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(7件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
吉年(12件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
パイプニップル 樹脂コーティング管継手
吉年(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
VBニップル
吉年¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から8日以内出荷形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル 樹脂コーティング管継手
吉年(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から8日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
ニップル 樹脂コーティング管継手
吉年(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0
VDニップル
吉年¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷から6日以内出荷・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠記号ねじ記号:R表面処理外面被覆ねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116