カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(69)
絞り込み
ブランド
- 吉年
- モノタロウ(190)
- 大阪魂(2,094)
- KITZ(キッツ)(283)
- 光(78)
- 泰豊トレーディング(16)
- 光モール(3)
- NSK(日本精工)(215)
- ノーブランド(916)
- WAKI(和気産業)(82)
- 久宝金属製作所(7)
- エスコ(7,267)
- SMC(1,633)
- 水本機械製作所(1,607)
- TRUSCO(1,098)
- マルゼン[厨房機器](1,031)
- RS PRO(895)
- LAMP(スガツネ工業)(858)
- TAKIGEN(タキゲン)(845)
- パール金属(610)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
「sutennresu」の検索結果

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状キャップねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
クロス ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状クロス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(テーパー)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷から10日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角キャップ
吉年¥759~税込¥835~1個当日出荷・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (10A~25A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
アダプター(オスメスソケット)
吉年¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から5日以内出荷・ステンレス製オスメスアダプター ・取り扱いサイズ(10A~25A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
平型エルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から7日以内出荷ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型エルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型ストリートエルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット
吉年¥799税込¥8791個当日出荷・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~27A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)10二面幅B(mm)31
ロックナット
吉年¥999税込¥1,0991個当日出荷・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~28A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)11二面幅B(mm)37
ロックナット
吉年¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~29A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)10二面幅B(mm)46
六角プラグ
吉年¥379~税込¥417~1個4日以内出荷から6日以内出荷・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (6A~25A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
ロックナット
吉年¥599税込¥6591個4日以内出荷・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~25A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)7二面幅B(mm)23
ロックナット
吉年¥749税込¥8241個4日以内出荷・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~26A)用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)8二面幅B(mm)26
鋳物テーパソケット
吉年¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~107A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13形状テーパソケット外径D(Φmm)89長さL(mm)61.6ねじ規格JIS B 0203
鋳物テーパソケット
吉年¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~105A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)60長さL(mm)49ねじ規格JIS B 0203
鋳物テーパソケット
吉年¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~102A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)37.2長さL(mm)38ねじ規格JIS B 0203
鋳物テーパソケット
吉年¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~106A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13形状テーパソケット外径D(Φmm)72長さL(mm)55ねじ規格JIS B 0203
鋳物テーパソケット
吉年¥729税込¥8021個6日以内出荷・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~100A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)25.9長さL(mm)29ねじ規格JIS B 0203
鋳物テーパソケット
吉年¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~109A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)131長さL(mm)84ねじ規格JIS B 0203
鋳物テーパソケット
吉年¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~104A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13形状テーパソケット外径D(Φmm)52長さL(mm)49ねじ規格JIS B 0203
鋳物テーパソケット
吉年¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~101A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13形状テーパソケット外径D(Φmm)30長さL(mm)36ねじ規格JIS B 0203
鋳物テーパソケット
吉年¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~103A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)44長さL(mm)41ねじ規格JIS B 0203
鋳物テーパソケット
吉年¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~108A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)104長さL(mm)71ねじ規格JIS B 0203
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(7件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応