カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- 吉年
- モノタロウ(1)
- シーケー金属(4)
- LAPP(4)
- 島田電機(3)
- 三菱ふそう(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 桑名金属工業(2)
- 富士電機(2)
- ホンダ(2)
- 大和電業(2)
- ミツビシ(2)
- DiodesZetex(2)
- 大阪魂(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- セキスイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sw-54」の検索結果

角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(34件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
吉年(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から8日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から8日以内出荷形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 樹脂コーティング管継手
吉年(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状ブッシング最高使用圧力(MPa)1.0
六角ニップル 樹脂コーティング管継手
吉年(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ