カテゴリ

  • 塗料(24)
絞り込み
ブランド
  • 神東塗料
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • HORIBA(堀場製作所)(20)
  • KITZ(キッツ)(15)
  • MAZDA(マツダ)(96)
  • RS PRO(33)
  • SMC(202)
  • アカギ(15)
  • エスコ(17)
  • シーケー金属(23)
  • ベンカン機工(23)
  • リケン(57)
  • 三菱電機(16)
  • 吉年(15)
  • 岩崎製作所(31)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(23)
  • 東海キャスター(17)
  • 桑名金属工業(14)
  • 淡路マテリア(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65a 50a」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオゴーセー#500 神東塗料

    ネオゴーセー#500

    神東塗料
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
    用途工場、プラントの機器施設、建築資材など種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料主成分ビニル変性エポキシ樹脂主な用途工場膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25密度1.2g/mL塗布方法はけ・スプレー使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20特性防食性、耐薬品、速乾乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
  • SPワイド 神東塗料

    SPワイド

    神東塗料
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
    用途一般環境用新設塗装種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5516 2 種主成分厚膜形合成樹脂主な用途鉄膜厚(μm)50塗布方法スプレー・はけ使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10特性速乾、さび止つや艶有
  • 水性スペースエース 神東塗料

    水性スペースエース

    神東塗料
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 フタル酸樹脂塗料と比較し乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。
    用途居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など種別1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料規格JIS K 5660主成分1液水性自己架橋形アクリルエマルション主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート膜厚(μm)30塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • NYポリンK 上塗 神東塗料

    NYポリンK 上塗

    神東塗料
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
    種別ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性つや艶有
  • NYポリンK 上塗 HB 神東塗料

    NYポリンK 上塗 HB

    神東塗料
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚膜塗装作業性に優れている。 耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
    用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗規格JIS K 5659主成分厚膜形ポリウレタン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)50密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性耐薬品、耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:6日、30℃:4日危険物の性状非水溶性適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗つや艶有
  • ネオゴーセー#2300 神東塗料

    ネオゴーセー#2300

    神東塗料
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
    用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
  • ラバロン 吹付用クリーン 神東塗料

    ラバロン 吹付用クリーン

    神東塗料
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シントーフロン#100 神東塗料

    シントーフロン#100

    神東塗料
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    主成分ふっ素樹脂危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#2300 低温用 神東塗料

    ネオゴーセー#2300 低温用

    神東塗料
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    主成分エポキシ樹脂危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • シントーフロン#100 橋梁用 神東塗料

    シントーフロン#100 橋梁用

    神東塗料
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途橋梁用主成分ふっ素樹脂主な用途橋梁危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
  • シントップUPクリーン 神東塗料

    シントップUPクリーン

    神東塗料
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    建築外装用として設計された2液常乾形のアクリルウレタン樹脂塗料で、低汚染性と弾性を兼ね備えています。下~中塗層の伸縮に耐え、かつ低汚染性を発揮しますので、防水形複層仕上塗材のトップコートとして用いても硬質仕様以上に低汚染性に優れた仕上が得られます。
    用途各種(硬質~軟質)複層仕上塗材のトップコート エポタイルRE(複層仕上塗材RE)、シントーダンエポ(多重架橋形水系エポキシ樹脂下地調整剤)、リフレエース(複合架橋形水系エポキシ微弾性下地調整塗材)などのトップコート。 建物内部のコンクリート面、モルタル面、ストーレ面、PC面などの美装用種別弾性低汚染ポリウレタン樹脂塗料(硬質兼用)主成分アクリルウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート使用量0.25~0.35kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~30特性防水、弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:30分、20℃:10分、(半硬化)5℃:6時間、20℃:2時間つや艶有
  • ラバロン クリーン 神東塗料

    ラバロン クリーン

    神東塗料
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    「低汚染性」「防藻性」「防かび性」「防水性・中性化防止」「透湿性」を同一材料で可能にした多機能性工期短縮形の耐候性に優れた単層弾性仕上塗材です。
    用途集合住宅、戸建て住宅、ビル、マンション、学校、病院、ホテル、工場などの内外壁 セメントモルタル、コンクリート、ALCパネル、各種旧塗膜など種別低汚染多機能形単層弾性塗料規格JIS A 6909主成分防水形外装合成樹脂エマルション主な用途外壁、コンクリート塗布方法多孔質ローラー使用量0.70~0.80kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防藻、防水、防カビ、透湿、弾性、耐候
  • シントー水性グランツGP 神東塗料

    シントー水性グランツGP

    神東塗料
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(15kg)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
    用途新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り 改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料規格JIS K 5660主成分アクリルエマルション主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー使用量0.15~0.20kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10、スプレー:10~20特性耐候、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等つや艶有
  • ネオアルキス 神東塗料

    ネオアルキス

    神東塗料
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
    用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般)種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形)主成分アルキド樹脂主な用途木、鉄塗布方法スプレー使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー乾燥時間(半硬化)90分危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#300 神東塗料

    ネオゴーセー#300

    神東塗料
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
    用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用主成分変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン膜厚(μm)30塗布方法はけ・エアレス使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
  • ページサニ 神東塗料

    ページサニ

    神東塗料
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。
    用途やにやしみ止め効果が必要な内壁部分 耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分 防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など)適合各種ボード、モルタル面種別アクリル樹脂系非水分散形塗料規格JIS K 5670主成分特殊アクリル樹脂主な用途工場、内壁、浴室塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15特性耐湿性、防かび性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性つや艶有
  • NYポリンK 上塗 F 神東塗料

    NYポリンK 上塗 F

    神東塗料
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性・低温硬化性に優れている。 耐水性・耐薬品性に優れている。
    用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主成分ポリウレタン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.20g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ・ローラー:5~10特性耐薬品、耐水、耐候乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りNYポリンK中塗
  • シントーハヤブサウレタン 神東塗料

    シントーハヤブサウレタン

    神東塗料
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です
    用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分2液弱溶剤ウレタン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
  • MF-HOMEトップ 神東塗料

    MF-HOMEトップ

    神東塗料
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(16kg)
    5日以内出荷
    4フッ化型ふっ素樹脂採用 鮮映性に優れる仕上り 隠ぺい性とエッジカバー性に優れ、省工程化が可能に 硬質でもない弾性でもない柔らかさ 硬質タイプと比較してワレにくい塗膜 弾性ではなく、バランスのとれた柔らかさで汚れリスクを低減。さらに独自手法で低汚性化を実現 独自の塗膜形成技術による抑制効果と専用薬剤の効果
    用途集合住宅、戸建て住宅、事務所等の窯業系サイディングボードの塗替え用種別2液弱溶剤形サイディングボード改修用ふっ素樹脂塗料主成分4フッ化型ふっ素樹脂主な用途窯業系サイディング塗布方法はけ・ローラー使用量0.15~0.20kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)2~7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • シントー1液ハヤブサウレタン 神東塗料

    シントー1液ハヤブサウレタン

    神東塗料
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
    用途一般鉄部、木部等 コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く)種別1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分1液弱溶剤ウレタン塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.16kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
  • シントーハヤブサシリコン 神東塗料

    シントーハヤブサシリコン

    神東塗料
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさと2液弱溶剤シリコン塗料の高性能を追求した塗料です
    用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染シリコン樹脂塗料規格JIS K 5659 1級主成分2液弱溶剤シリコン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:15分、(完全硬化)23℃:24時間危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
  • アクアフロンティアHG-Ⅱ 神東塗料

    アクアフロンティアHG-Ⅱ

    神東塗料
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
    用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁種別水素4フッ化ふっ素セラミック塗料主成分水系4フッ化ふっ素セラミック主な用途倉庫、工場、外壁膜厚(μm)30密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:200g/m2、はけ・ローラー:140g/m2使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)スプレー:5~25、はけ・ローラー:5~15特性耐候、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗りつや艶有
  • フロンティアHG 神東塗料

    フロンティアHG

    神東塗料
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
    用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分2液溶剤ふっ素樹脂主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
  • セラボーン上塗 神東塗料

    セラボーン上塗

    神東塗料
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(4kg)
    7日以内出荷
    鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。 耐候性・低温硬化性に優れている。 仕上がり外観(光沢)が美しい。
    用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗種別アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)3~5特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合上塗りセラボーン中塗