カテゴリ
- 塗料(17)
絞り込み
ブランド
- 神東塗料
- 日本緑十字社(5)
- ユニット(3)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「7.5yr5/6」の検索結果

ネオゴーセー#500
神東塗料¥19,980~税込¥21,978~1缶(4kg)ほか当日出荷から8日以内出荷ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。用途工場、プラントの機器施設、建築資材など種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料主成分ビニル変性エポキシ樹脂主な用途工場膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25密度1.2g/mL塗布方法はけ・スプレー使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20特性防食性、耐薬品、速乾乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
SPワイド
神東塗料¥15,980~税込¥17,578~1缶(4kg)ほか当日出荷から7日以内出荷カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。用途一般環境用新設塗装種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5516 2 種主成分厚膜形合成樹脂主な用途鉄膜厚(μm)50塗布方法スプレー・はけ使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10特性速乾、さび止つや艶有
NYポリンK 上塗
神東塗料¥26,980~税込¥29,678~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。種別ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性つや艶有
NYポリンK 上塗 HB
神東塗料¥32,980~税込¥36,278~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷厚膜塗装作業性に優れている。 耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗規格JIS K 5659主成分厚膜形ポリウレタン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)50密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性耐薬品、耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:6日、30℃:4日危険物の性状非水溶性適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗つや艶有
ネオゴーセー#2300
神東塗料¥25,980~税込¥28,578~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
シントーフロン#100
神東塗料¥48,980~税込¥53,878~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷主成分ふっ素樹脂危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
シントーフロン#100 橋梁用
神東塗料¥75,980~税込¥83,578~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷用途橋梁用主成分ふっ素樹脂主な用途橋梁危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#2300 低温用
神東塗料¥25,980~税込¥28,578~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷主成分エポキシ樹脂危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ネオアルキス
神東塗料¥16,980~税込¥18,678~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般)種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形)主成分アルキド樹脂主な用途木、鉄塗布方法スプレー使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー乾燥時間(半硬化)90分危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#300
神東塗料¥18,980~税込¥20,878~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用主成分変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン膜厚(μm)30塗布方法はけ・エアレス使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
NYポリンK 上塗 F
神東塗料¥27,980~税込¥30,778~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷耐候性・低温硬化性に優れている。 耐水性・耐薬品性に優れている。用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主成分ポリウレタン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.20g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ・ローラー:5~10特性耐薬品、耐水、耐候乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りNYポリンK中塗
シントーハヤブサウレタン
神東塗料¥16,980~税込¥18,678~1セット(3kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分2液弱溶剤ウレタン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
MF-HOMEトップ
神東塗料¥85,980税込¥94,5781セット(16kg)5日以内出荷4フッ化型ふっ素樹脂採用 鮮映性に優れる仕上り 隠ぺい性とエッジカバー性に優れ、省工程化が可能に 硬質でもない弾性でもない柔らかさ 硬質タイプと比較してワレにくい塗膜 弾性ではなく、バランスのとれた柔らかさで汚れリスクを低減。さらに独自手法で低汚性化を実現 独自の塗膜形成技術による抑制効果と専用薬剤の効果用途集合住宅、戸建て住宅、事務所等の窯業系サイディングボードの塗替え用種別2液弱溶剤形サイディングボード改修用ふっ素樹脂塗料主成分4フッ化型ふっ素樹脂主な用途窯業系サイディング塗布方法はけ・ローラー使用量0.15~0.20kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)2~7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
シントー1液ハヤブサウレタン
神東塗料¥17,980~税込¥19,778~1缶(3kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です用途一般鉄部、木部等 コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く)種別1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分1液弱溶剤ウレタン塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.16kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
シントーハヤブサシリコン
神東塗料¥19,980~税込¥21,978~1セット(3kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさと2液弱溶剤シリコン塗料の高性能を追求した塗料です用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染シリコン樹脂塗料規格JIS K 5659 1級主成分2液弱溶剤シリコン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:15分、(完全硬化)23℃:24時間危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
フロンティアHG
神東塗料¥32,980~税込¥36,278~1セット(4kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。 もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。 冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分2液溶剤ふっ素樹脂主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
セラボーン上塗
神東塗料¥29,980税込¥32,9781セット(4kg)7日以内出荷鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。 耐候性・低温硬化性に優れている。 仕上がり外観(光沢)が美しい。用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗種別アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)3~5特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合上塗りセラボーン中塗