カテゴリ

  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • 神東塗料
  • モノタロウ(1)
  • サンデーペイント(5)
  • カンペハピオ(3)
  • アサヒペン(2)
  • シントーファミリー(2)
  • ローバル(1)
  • ロックペイント(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 末広金具(SUEHIRO)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JPMS28」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックエポプライマーⅡ 神東塗料クイックエポプライマーⅡ神東塗料
15,980税込17,578
1缶(16kg)
4日以内出荷
・乾燥が早く、3時間(20℃)で上塗りができます ・1液タイプでありながら長期のさび止め効果を実現 ・優れた付着性で、鋼板、処理亜鉛めっき面、各種旧塗膜上への塗装が可能 ・合調(OP)、フタル酸系、弱溶剤系塗料から水系塗料まで各種の上塗りが塗装できます ・1液速乾性であり、上塗りまでの即日仕上げが可能 ・鉛、クロムフリー ・F☆☆☆☆ ・JPMS28適合品
用途・集合住宅、工場、倉庫、店舗、事務所、戸建住宅等の鉄部、亜鉛めっき面(建屋鉄骨、架台、手摺、鉄扉等)荷姿16kg主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級塗膜厚(μm)35危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、付着性、速乾、さび止危険物の性状非水溶性塗装間隔3時間~7日(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13