カテゴリ

  • 塗料(43)
絞り込み
ブランド
  • 神東塗料
  • 椿本チエイン(370)
  • SMC(287)
  • オカムラ(岡村製作所)(211)
  • 渡辺電機工業(150)
  • ホンダ(70)
  • 新日軽(LIXIL)(40)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • 三桂製作所(28)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • エスコ(23)
  • Festo(20)
  • PROST's(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • BRAITH(ブレイス)(9)
  • ナイキ(8)
  • TKG(8)
  • 大阪コネクター製造(7)
  • 富士電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg-8」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性スペースエース 神東塗料

    水性スペースエース

    神東塗料
    14,980税込16,478
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 フタル酸樹脂塗料と比較し乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。
    用途居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など種別1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料規格JIS K 5660主成分1液水性自己架橋形アクリルエマルション主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート膜厚(μm)30塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ネオゴーセー#500 神東塗料

    ネオゴーセー#500

    神東塗料
    18,980税込20,878
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。 1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。 酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
    用途工場、プラントの機器施設、建築資材など種別1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料主成分ビニル変性エポキシ樹脂主な用途工場膜厚(μm)スプレー:30、はけ:25密度1.2g/mL塗布方法はけ・スプレー使用量スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:10~20、はけ:10~20特性防食性、耐薬品、速乾乾燥時間(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
  • ネオアルキス 神東塗料

    ネオアルキス

    神東塗料
    16,980税込18,678
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    鉄部用汎用品として最も基本的な要因である。バランスのとれた性能、安定した品質、使い易い作業性と同時に、乾燥時間の短縮、優れた着色力なども実現した高品質のアルキド樹脂塗料です。
    用途重電機器(モーター・トランス・配電盤等)、建設機械・産業機械等、建築(鋼製建具・鉄扉・手すり・木部一般)種別建設機械・車輛・一般機器類の上塗り用(速乾形)主成分アルキド樹脂主な用途木、鉄塗布方法スプレー使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ:5~10%、スプレー:10~20、エアレス:5~15特性着色力、隠ぺい性、速乾性、鉛クロムフリー乾燥時間(半硬化)90分危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#300 神東塗料

    ネオゴーセー#300

    神東塗料
    18,980税込20,878
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
    用途一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物種別鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用主成分変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、トタン膜厚(μm)30塗布方法はけ・エアレス使用量はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)はけ:5~10、エアレス:5~10特性耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
  • ネオゴーセー#2300 神東塗料

    ネオゴーセー#2300

    神東塗料
    24,980税込27,478
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
    用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
  • NYポリンK 上塗 神東塗料

    NYポリンK 上塗

    神東塗料
    24,980税込27,478
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
    種別ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性つや艶有
  • シントー水性グランツGP 神東塗料

    シントー水性グランツGP

    神東塗料
    14,980税込16,478
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。 耐候形2種相当の性能を持ち、溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。
    用途新設:モルタル・コンクリート・フレキシブルボード・石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り 改修:各種シーラー、可とう形改修塗材E又はRE用の上塗り種別1液水性アクリルエマルション樹脂塗料規格JIS K 5660主成分アクリルエマルション主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけ・中毛ローラー・スプレー使用量0.15~0.20kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10、スプレー:10~20特性耐候、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り(下塗)「シントー水性シーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「シントーダンエポ」、「スーパーリフレエース」等つや艶有
  • NYポリンK 上塗 HB 神東塗料

    NYポリンK 上塗 HB

    神東塗料
    29,980税込32,978
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚膜塗装作業性に優れている。 耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
    用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗規格JIS K 5659主成分厚膜形ポリウレタン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)50密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性耐薬品、耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:6日、30℃:4日危険物の性状非水溶性適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗つや艶有
  • SPワイド 神東塗料

    SPワイド

    神東塗料
    15,980税込17,578
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
    用途一般環境用新設塗装種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5516 2 種主成分厚膜形合成樹脂主な用途膜厚(μm)50塗布方法スプレー・はけ使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10特性速乾、さび止つや艶有
  • ラバロン 吹付用クリーン 神東塗料

    ラバロン 吹付用クリーン

    神東塗料
    28,980税込31,878
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シントー水性グランツUP 神東塗料

    シントー水性グランツUP

    神東塗料
    28,980税込31,878
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    主成分1液水性反応硬化型ウレタン危険物の類別非危険物つや艶有
  • ネオゴーセー#2300 FW 低温用 神東塗料

    ネオゴーセー#2300 FW 低温用

    神東塗料
    43,980税込48,378
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    主成分エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16Lグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • シントーフロン#100 神東塗料

    シントーフロン#100

    神東塗料
    43,980税込48,378
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    主成分ふっ素樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#2300 低温用 神東塗料

    ネオゴーセー#2300 低温用

    神東塗料
    24,980税込27,478
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    主成分エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • シントーフロン#100 橋梁用 神東塗料

    シントーフロン#100 橋梁用

    神東塗料
    65,980税込72,578
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途橋梁用主成分ふっ素樹脂主な用途橋梁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性超耐候性、LCC低減危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#2300NT-HB 冬期用 神東塗料

    ネオゴーセー#2300NT-HB 冬期用

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    主成分厚膜形変性エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • ページ70エコ 神東塗料

    ページ70エコ

    神東塗料
    14,980税込16,478
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    豊富な色彩と品質、環境性能に優れる内装用塗料
    用途学校、病院、老健施設、飲食店、商店、スーパー、事務所、公共施設のホールなどの居室適合コンクリート、モルタル、各種ボードの居室内壁面および天井面規格JIS K 5663主成分環境対応形エマルション主な用途内装用塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆つや艶消
  • GOリシン 神東塗料

    GOリシン

    神東塗料
    15,980税込17,578
    1缶(20kg)ほか
    4日以内出荷
    既調合タイプで作業性に優れています。 センメントリシンと異なり長期にわたって鮮やかな色彩を保ちます。 ALC面にも適用できます。
    用途集合住宅や戸建住宅におけるモルタルコンクリート、各種合板ボードなどの軒や外壁。種別外装薄塗材E相当アクリル樹脂エマルション塗料規格JIS A 6909主成分アクリル樹脂エマルション主な用途モルタル、外壁、コンクリート塗布方法リシンガンによる吹付使用量0.7kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~7乾燥時間7時間以内
  • ラフロールP 神東塗料

    ラフロールP

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。 塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。
    用途外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ アクリルリシン吹付面の塗替え種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料主成分特殊合成樹脂エマルション主な用途天井、内壁、外壁塗布方法はけ・ローラー使用量0.40~0.60kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
  • ラフロールN 神東塗料

    ラフロールN

    神東塗料
    24,980税込27,478
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。 塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。
    用途外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ アクリルリシン吹付面の塗替え種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料主成分特殊合成樹脂エマルション主な用途天井、内壁、外壁塗布方法はけ・ローラー使用量0.35~0.45kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
  • 水性ハイテントップ 神東塗料

    水性ハイテントップ

    神東塗料
    21,980税込24,178
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高耐候性を有する自己架橋形アクリルエマルションと紫外線や熱に強いシリコンエマルションのUVダブルブロック効果により、溶剤形アクリルシリコン塗料と同等の塗膜性能を実現させた1液水性アクリルシリコン塗料です。
    用途新設 各種硬質複層仕上塗材(E.RE等)の上塗り用 改修 各種シーラー(水系、溶剤、2液形)、シントーダンエポ、リフレエース、スーパーリフレエース、リフレッシュプライマー等の上塗り用) 集合住宅、戸建て住宅、ビル、工場等外壁種別1液水性低汚染形アクリルシリコン塗料規格JIS K 5601主成分アクリルエマルション、シリコンエマルション主な用途工場、外壁塗布方法中毛ローラー・はけ使用量0.15~0.2kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~15特性耐候、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆つや艶有
  • シルキークリーン 神東塗料

    シルキークリーン

    神東塗料
    21,980税込24,178
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    独自の技術により生まれた安全・安心の防汚・汚れ除去性に優れる水性内装用塗料です。塗料であれば色彩変更もデザインも自由自在です。 安全・安心・快適な空間を演出します。
    用途学校、幼稚園、保育園等の教室・階段・廊下壁ほか 図書館、病院、公共施設の内壁・階段・廊下壁ほか ショッピングセンター、イベントホール、レストラン等の内壁・階段・廊下壁ほか種別防汚・汚れ除去性に優れる水性内装用塗料規格JIS K 5663 1種主成分特殊低VOC型エマルション系主な用途内壁塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)5~15特性防汚ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆つや艶消
  • シントップUPクリーン 神東塗料

    シントップUPクリーン

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    建築外装用として設計された2液常乾形のアクリルウレタン樹脂塗料で、低汚染性と弾性を兼ね備えています。下~中塗層の伸縮に耐え、かつ低汚染性を発揮しますので、防水形複層仕上塗材のトップコートとして用いても硬質仕様以上に低汚染性に優れた仕上が得られます。
    用途各種(硬質~軟質)複層仕上塗材のトップコート エポタイルRE(複層仕上塗材RE)、シントーダンエポ(多重架橋形水系エポキシ樹脂下地調整剤)、リフレエース(複合架橋形水系エポキシ微弾性下地調整塗材)などのトップコート。 建物内部のコンクリート面、モルタル面、ストーレ面、PC面などの美装用種別弾性低汚染ポリウレタン樹脂塗料(硬質兼用)主成分アクリルウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート使用量0.25~0.35kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~30特性防水、弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:30分、20℃:10分、(半硬化)5℃:6時間、20℃:2時間つや艶有
  • ラバロン クリーン 神東塗料

    ラバロン クリーン

    神東塗料
    21,980税込24,178
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    「低汚染性」「防藻性」「防かび性」「防水性・中性化防止」「透湿性」を同一材料で可能にした多機能性工期短縮形の耐候性に優れた単層弾性仕上塗材です。
    用途集合住宅、戸建て住宅、ビル、マンション、学校、病院、ホテル、工場などの内外壁 セメントモルタル、コンクリート、ALCパネル、各種旧塗膜など種別低汚染多機能形単層弾性塗料規格JIS A 6909主成分防水形外装合成樹脂エマルション主な用途外壁、コンクリート塗布方法多孔質ローラー使用量0.70~0.80kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防藻、防水、防カビ、透湿、弾性、耐候
  • シントー水性グランツSI 神東塗料

    シントー水性グランツSI

    神東塗料
    25,980税込28,578
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢でキレイにあなたの資産を保護。
    用途集合住宅、戸建などの内外装 公共施設などの内外装 物流倉庫、工場などの内外装種別1液反応硬化形水性アクリルエマルション樹脂塗料主成分1液水性反応硬化型シリコン主な用途アスファルト塗布方法中毛ローラー・はけ使用量0.12~0.15kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り(下塗)「シントー水性Mシーラー」、「リフレッシュプライマー」等、(主材)「リフレエース」、「スーパーリフレエース」、「ライトリフレ」等つや艶有
  • ページサニ 神東塗料

    ページサニ

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。
    用途やにやしみ止め効果が必要な内壁部分 耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分 防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など)適合各種ボード、モルタル面種別アクリル樹脂系非水分散形塗料規格JIS K 5670主成分特殊アクリル樹脂主な用途工場、内壁、浴室塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15特性耐湿性、防かび性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性つや艶有
  • マイルドシリコン 神東塗料

    マイルドシリコン

    神東塗料
    27,980税込30,778
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    塗料用シンナーで希釈する1液タイプで、かつ従来の溶剤形塗料に匹敵する性能を有するオールマイティー塗料です。 また、従来の強溶剤形塗料と違い、下地を侵すことが少ないため、多種の下地塗膜に塗装することができます。 一般外壁面、屋根はもちろん、ドア、手すりなどの鉄部にも幅広く塗装することができます。 さらに、従来の一液弱溶剤形ウレタン塗料と比べ、シロキサン結合により優れた耐候性、耐久性を有しています
    用途コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート 屋根材(トタン、カラー鋼板など) 各種鉄面のトップコート(階段、手すりなど) 木部面のトップコート種別低汚染形1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木部、コンクリート、トタン、鉄部膜厚(μm)25~30塗布方法はけ・ローラー使用量100~300g/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)0~15特性耐候、耐久、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間5℃:5時間以内、20℃:3時間以内危険物の性状非水溶性つや艶有
  • タフグリップN 神東塗料

    タフグリップN

    神東塗料
    49,980税込54,978
    1セット(18kg)
    4日以内出荷
    柔軟性を有する特殊エポキシ樹脂と防食性、浸透性に優れた変性樹脂を組み合わせた厚膜形変性エポキシ樹脂塗料です。重腐食環境で温度条件を受ける製鉄プラント設備などの下塗り塗料として最適です。
    用途プラント設備塗替え塗料 製鉄、化学、製紙プラントなどの工場建屋、鉄骨、配管、架台、タンク、煙突などの塗替え塗装種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.4g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:380g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:0~10、はけ・ローラー:0~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:1時間、30℃:30分、(歩行可能)5℃:2日、10℃:30時間、20℃:18時間、30℃:12時間、(完全硬化)5℃:30日、10℃:20日、20℃:14日、30℃:10日危険物の性状非水溶性
  • NYポリンK 中塗 神東塗料

    NYポリンK 中塗

    神東塗料
    43,980税込48,378
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    付着性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
    用途軽腐食~重腐食環境用塗替え塗装中塗種別エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5659主成分高耐候性ポリウレタン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)30密度塗料(23℃):1.39g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:170g/m2、はけ:140g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)5~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20℃:0.5時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りネオゴーセー#2300プライマー・ジンクプライマーHB
  • セラボーンHB 神東塗料

    セラボーンHB

    神東塗料
    47,980税込52,778
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    鉄構造物防食・美装用として、高品質・低価格を実現させた画期的な高耐候性厚膜形塗料です。
    種別鉄構重防食用上塗り塗料高耐候性厚膜形アクリルシリコン樹脂塗料主成分厚膜形アクリルシリコン樹脂主な用途膜厚(μm)50密度1.4g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:210g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)10~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(歩行可能)5℃:日、10℃:2日、20℃:1日、30℃:16時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性
  • NYポリンKマイルド中塗 神東塗料

    NYポリンKマイルド中塗

    神東塗料
    21,980税込24,178
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。 鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
    用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗種別厚膜形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分弱溶剤形エポキシ樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)50密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~10特性耐薬品、耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗
  • NYポリンK 上塗 F 神東塗料

    NYポリンK 上塗 F

    神東塗料
    25,980税込28,578
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性・低温硬化性に優れている。 耐水性・耐薬品性に優れている。
    用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主成分ポリウレタン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.20g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ・ローラー:5~10特性耐薬品、耐水、耐候乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りNYポリンK中塗
  • ネオゴーセー#2300NT-HB 神東塗料

    ネオゴーセー#2300NT-HB

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エポキシ樹脂の優れた(付着性・防食性)に変性樹脂を組み合わせて素地面適性や旧塗膜適性を向上させた厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です・新設塗装から塗替え塗装まで幅広い塗装適性を有する塗料です。
    用途鋼製橋梁内外面、各種建築鉄骨、タンク外面、各種プラント設備外面など種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途鋼、橋梁膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.4g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:410g/m2、はけ:200g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:2~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#2300 FW 神東塗料

    ネオゴーセー#2300 FW

    神東塗料
    43,980税込48,378
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    エポキシ樹脂の優れた防食性・付着性、耐水性などの特長を有する厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です。ジンクリッチペイントとの組み合わせにより重防食塗装や水環境の防食塗料として最適です。
    用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備、化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途膜厚(μm)スプレー:100、はけ・ローラー:50密度1.4g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:400g/m2、はけ・ローラー:150g/m2使用環境条件温度:5~30℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)エアレス:0~15、はけ:0~15特性防食性、付着性、耐水グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:6(3)時間、10~20℃:4(2)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:3(2)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(ハンドリング可能)5℃:3(1)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:30(30)時間、10℃:30(20)時間、20℃:20(14)時間、30℃:14時間危険物の性状非水溶性
  • シントー1液ハヤブサウレタン 神東塗料

    シントー1液ハヤブサウレタン

    神東塗料
    15,980税込17,578
    1缶(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
    用途一般鉄部、木部等 コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く)種別1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分1液弱溶剤ウレタン塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.16kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
  • シントーハヤブサウレタン 神東塗料

    シントーハヤブサウレタン

    神東塗料
    15,980税込17,578
    1セット(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です
    用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分2液弱溶剤ウレタン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
  • MF-HOMEトップ 神東塗料

    MF-HOMEトップ

    神東塗料
    79,980税込87,978
    1セット(16kg)
    5日以内出荷
    4フッ化型ふっ素樹脂採用 鮮映性に優れる仕上り 隠ぺい性とエッジカバー性に優れ、省工程化が可能に 硬質でもない弾性でもない柔らかさ 硬質タイプと比較してワレにくい塗膜 弾性ではなく、バランスのとれた柔らかさで汚れリスクを低減。さらに独自手法で低汚性化を実現 独自の塗膜形成技術による抑制効果と専用薬剤の効果
    用途集合住宅、戸建て住宅、事務所等の窯業系サイディングボードの塗替え用種別2液弱溶剤形サイディングボード改修用ふっ素樹脂塗料主成分4フッ化型ふっ素樹脂主な用途窯業系サイディング塗布方法はけ・ローラー使用量0.15~0.20kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)2~7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • SPワイドポリン 神東塗料

    SPワイドポリン

    神東塗料
    28,980税込31,878
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    さび止め塗料とポリウレタン樹脂塗料を一つに合わせた塗料で、防食性と耐候性を兼ね備えた新しいタイプの省工程塗料です。塗料用シンナーで希釈できますので、改修時に旧塗膜を浸しにくく、臭気も抑えられます。また速乾性で2工程での仕上げができるため、たとえば集合住宅の鉄扉等に使用すれば在宅時間を1日に短縮できるなど、工期が取りにくい場合に最適です
    用途建築用鉄部(鉄扉・手すり等) 工場内のラック 設備等のメンテナンス種別2液ターペン可溶形ポリウレタン樹脂系鉄部用高耐候性さび止め兼用省工程塗料主成分ポリウレタン樹脂主な用途塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.13kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性防食性、耐候、速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)10℃:60分、20℃:40分、(半硬化)10℃:8時間、20℃:3時間、(完全硬化)10℃:24時間、20℃:16時間危険物の性状非水溶性つや艶有
  • シントーハヤブサシリコン 神東塗料

    シントーハヤブサシリコン

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1セット(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさと2液弱溶剤シリコン塗料の高性能を追求した塗料です
    用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染シリコン樹脂塗料規格JIS K 5659 1級主成分2液弱溶剤シリコン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:15分、(完全硬化)23℃:24時間危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
  • アクアフロンティアHG-Ⅱ 神東塗料

    アクアフロンティアHG-Ⅱ

    神東塗料
    28,980税込31,878
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。
    用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁種別水素4フッ化ふっ素セラミック塗料主成分水系4フッ化ふっ素セラミック主な用途倉庫、工場、外壁膜厚(μm)30密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:200g/m2、はけ・ローラー:140g/m2使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)スプレー:5~25、はけ・ローラー:5~15特性耐候、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗りつや艶有