カテゴリ
- 塗料(1)
- 錆止め/錆転換剤(1)
絞り込み
色
レッド系(1)
特性
- さび止め(1)
主な用途
- 鉄部(1)
主成分
- エポキシ(1)
ブランド
- 神東塗料
- モノタロウ(1)
- サンデーペイント(5)
- ニッぺ(日本ペイント)(11)
- カンペハピオ(3)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- 関西ペイント(1)
- ロックペイント(1)
- SHINTO(1)
- アサヒペン(1)
- オーブテック(1)
- 日新インダストリー(1)
- アキツ(1)
- シントーファミリー(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- エスケー化研(1)
「jis k 5674」の検索結果
特価

水性デラスト
神東塗料¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)5日以内出荷防食性に優れたエポキシ樹脂系特殊水性樹脂を配合した水系さび止め塗料です。 鉛・クロム等の重金属を含まず、水希釈タイプの塗料のため作業環境を安全に保ち、地球環境にも優しい塗料です。 また、水系であるため、旧塗膜を侵す心配もありません。防食性も弱溶剤系さび止めクラスと同等の性能を有しています。用途建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般種別速乾形建築鉄部用さび止め(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5674 2種主成分エポキシ樹脂系特殊水性樹脂主な用途鉄密度1.3g/mL塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.14kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防食性、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:40分、20℃:25分、(半硬化)5℃:60分、20℃:35分、(完全硬化)5℃:15日、20℃:7日