カテゴリ

  • 塗料(2)
絞り込み
ブランド
  • 神東塗料
  • オカムラ(岡村製作所)(1,053)
  • CF POSH(66)
  • TRUSCO(43)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(16)
  • ユニット(14)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • CKD(11)
  • 中央精機(11)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • ハンマーキャスター(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • エスコ(8)
  • SP忠男(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ニッタ(7)
  • サトーパーツ(6)
  • 山洋電気(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NYポリンKマイルド上塗 神東塗料NYポリンKマイルド上塗神東塗料
25,980税込28,578
1セット(4kg)
7日以内出荷
アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
種別弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)エアレス:10~20、はけ・ローラー:0~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日つや艶有
セラボーン上塗 神東塗料セラボーン上塗神東塗料
29,980税込32,978
1セット(4kg)
7日以内出荷
鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。 耐候性・低温硬化性に優れている。 仕上がり外観(光沢)が美しい。
用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)種別アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)3~5特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合上塗りセラボーン中塗
関連キーワード
ジンク/耐熱塗料カテゴリ