カテゴリ
- 塗料(2)
絞り込み
ブランド
- 神東塗料
- CHINO(チノー)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- PROST's(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- アップデータ(6)
- エスコ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- コクヨ(3)
- ヤマト産業(19)
- ユニット(8)
- 日本緑十字社(4)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
「yr5」の検索結果

セラボーン上塗
神東塗料¥29,980税込¥32,9781セット(4kg)7日以内出荷鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。 耐候性・低温硬化性に優れている。 仕上がり外観(光沢)が美しい。用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗種別アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)3~5特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合上塗りセラボーン中塗
NYポリンKマイルド上塗
神東塗料¥25,980税込¥28,5781セット(4kg)7日以内出荷アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。種別弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)エアレス:10~20、はけ・ローラー:0~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日つや艶有