カテゴリ

  • 物流用品(39)
絞り込み
ブランド
  • ヨドノ
  • モノタロウ(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(71)
  • ユーエイキャスター(38)
  • ナンシン(36)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(26)
  • エスコ(24)
  • イノアック(23)
  • 東海キャスター(22)
  • 東正車輛(21)
  • イマオコーポレーション(20)
  • TRUSCO(18)
  • ハンマーキャスター(18)
  • オーエッチ工業(12)
  • をくだ屋技研(10)
  • エヌケーキャリーキャスター(8)
  • 岡本工機(7)
  • ワコーパレット(6)
  • 内村製作所(6)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45mm車輪」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具付赤ゴム車ヨドノ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入ヨドノ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番132-0323材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)57許容荷重(daN)254.8車輪径D(Φmm)200車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみ ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリング付き 車輪のみヨドノ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ベアリング入り
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ヨドノ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
重荷重用MCナイロン車 ヨドノ重荷重用MCナイロン車ヨドノ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質MCナイロン荷重種別重荷重
ナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノナイロン車輪(ベアリング無)ヨドノ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質車輪:ナイロン6特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式ヨドノ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみ ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 車輪のみヨドノ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ベアリングなし
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式ヨドノ
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタン車輪付固定車(USB-K型) ヨドノウレタン車輪付固定車(USB-K型)ヨドノ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン荷重種別中荷重型式USB-K型固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタン車輪付自在車(USB-g型) ヨドノウレタン車輪付自在車(USB-g型)ヨドノ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン荷重種別中荷重型式USB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ヨドノ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン
プレス製キャスターゴム車輪付 固定金具付き ヨドノプレス製キャスターゴム車輪付 固定金具付きヨドノ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製キャスターゴム車輪付 自在金具付き ヨドノプレス製キャスターゴム車輪付 自在金具付きヨドノ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付き ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付きヨドノ
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
SUS車100mm SUS固定金具付き ヨドノSUS車100mm SUS固定金具付きヨドノ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.8車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車100mm SUS自在金具付き ヨドノMCナイロ車100mm SUS自在金具付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.9車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
中荷重用FCD金具のみ 自在金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 自在金具ヨドノ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付き ヨドノ中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付きヨドノ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。 ベアリングなしです。
プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 ヨドノプレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車ヨドノ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。材質(車輪)ウレタンゴムタイプ自在式金具仕上ユニクロムメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付きヨドノ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
MCナイロ車100mm SUS固定金具付き ヨドノMCナイロ車100mm SUS固定金具付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.6車輪幅(mm)45取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 車輪のみ ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 車輪のみヨドノ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳物芯の中荷重用ゴム車輪、ベアリング入タイプです。 耐油性、耐熱性仕様もございます。
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入りヨドノ(1件のレビュー)
5,388税込5,927
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途中荷重用材質ジェンゴム型式GSB型材質(車輪)ゴム(B入)
SUS車100mm SUS自在金具付き ヨドノSUS車100mm SUS自在金具付きヨドノ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)4.1車輪幅(mm)45取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き ヨドノMCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付きヨドノ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリング入タイプです。
材質(車輪)ナイロン
MCナイロン車輪 ペアリングなし 自在金具付き ヨドノMCナイロン車輪 ペアリングなし 自在金具付きヨドノ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
材質(車輪)ナイロン
MCナイロ車100mm SUS自在金具ST付き ヨドノMCナイロ車100mm SUS自在金具ST付きヨドノ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.1車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
中荷重用FCD金具のみ 固定金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 固定金具ヨドノ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付きヨドノ
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。 ベアリングなしです。
重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在金具付ヨドノ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付ヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
重荷重用導電MCナイロンキャスター 固定金具付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 固定金具付ヨドノ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付ヨドノ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
キャスターカテゴリ