カテゴリ

  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヨドノ
  • SMC(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • マキタ(2)
  • 伸興電線(2)
  • Arashi Vision(2)
  • insta360(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イスカル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 関西通信電線(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-k8」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーパンクタイヤ 固定 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 固定

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
    用途悪路での運搬用。トラスコ品番132-1914材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)14許容荷重(N)980許容荷重(daN)98取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)140取付座B(mm)140
関連キーワード
キャスターカテゴリ