カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヨドノ
- SMC(11)
- 岡本工機(2)
- カネソウ(1)
「amg250」の検索結果

鋳物重量用キャスター
ヨドノ¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から翌々日出荷ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。仕様プレート式、自在式材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物重量用キャスター
ヨドノ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。用途マリン関係や水産関係等に最適です。仕様プレート式、自在式トラスコ品番305-3211質量(kg)20.1材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)89取付座A×B(mm)200×200ストッパーなし取付高H(mm)315取付穴径P(mm)15金具高さH(mm)190取付座厚さt(mm)14仕上処理(金具表面)防錆塗装仕上げ取付ピッチX×Y(mm)155×155車輪径D(Φmm)250キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪