カテゴリ
- 物流用品(10)
絞り込み
ブランド
- ヨドノ
- ParkerTAIYO(76)
- CKD(9)
- 長野計器(6)
- ウカイ(岐阜産研工業)(6)
- スバル(4)
- 日立(3)
- JAPPY(3)
- ジャパンマテリアル(3)
- omron(オムロン)(2)
- 倉敷化工(2)
- CHINO(チノー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 三共製作所(2)
- KSフィルター(2)
- スマートバリュー(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「jm-100」の検索結果

重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式
ヨドノ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重型式プレート式、自在式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
ヨドノ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から翌々日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS車100mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷質量(kg)4.1車輪幅(mm)45取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車100mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷質量(kg)1.9車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
ウレタン車100mm SUS自在金具付き
ヨドノ¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷材質(車輪)ウレタン質量(kg)2.1車輪幅(mm)50ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付
ヨドノ¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷から6日以内出荷プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。材質(車輪)強化ナイロン材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロ車100mm SUS自在金具ST付き
ヨドノ¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷質量(kg)2.1車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
ウレタン車100mm SUS自在金具ST付き
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷質量(kg)2.3車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付
ヨドノ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応