カテゴリ
- 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
- ヨドノ
- 長野計器(43)
- スリーピース(24)
- 渡辺電機工業(15)
- 山金工業(13)
- ヤマテック(12)
- NAKATAKI(11)
- ATEN(10)
- グリーンクロス(6)
- TRUSCO(5)
- 椿本チエイン(4)
- ナイキ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ニシキ工業(4)
- SHIFTUP(シフトアップ)(4)
- KSフィルター(4)
- スイコー(3)
- カイスイマレン(3)
- ナンシン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「kh15」の検索結果

重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式
ヨドノ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式
ヨドノ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS車150mm SUS固定金具付き
ヨドノ¥50,980税込¥56,0781個翌々日出荷質量(kg)7.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付
ヨドノ¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷から6日以内出荷プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロ車150mm SUS固定金具付き
ヨドノ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷質量(kg)2.4車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付
ヨドノ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4705材質金具:スチール材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)140×96取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)539取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)96車輪タイプ単輪