カテゴリ

  • 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ヨドノ
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • ホンダ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 象印マホービン(1)
  • ACE(エース)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-jm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在金具付ヨドノ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付ヨドノ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4699材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール許容荷重(daN)539車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付ヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付ヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみ ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 車輪のみヨドノ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
プレス金具用の重荷重用帯電防止MCナイロン車輪です。 ベアリング入です。 JM,KH,JMB金具に取付可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
キャスターカテゴリ