カテゴリ

  • 物流用品(86)
絞り込み
ブランド
  • ヨドノ
  • モノタロウ(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(439)
  • エスコ(296)
  • 大阪魂(148)
  • TPP(124)
  • LAMP(スガツネ工業)(113)
  • SAMTEC(97)
  • PISCO(ピスコ)(96)
  • SIEMENS(60)
  • WEIDMULLER(56)
  • 日本モレックス(molex)(51)
  • 東正車輛(50)
  • プロトブレンボ(49)
  • アズワン(48)
  • イマオコーポレーション(48)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
  • RS PRO(43)
  • アメリカン電機(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm2p」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在車付

    ヨドノ(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ固定車付

    ヨドノ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノ

    プレス製固定金具付赤ゴム車

    ヨドノ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
    用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
  • ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95
  • ノーパンクタイヤ 固定金具付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 固定金具付き

    ヨドノ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ

    重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    重荷重用のキャスターです。
    形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式

    ヨドノ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ウレタン車80mm 自在金具付き ヨドノ

    ウレタン車80mm 自在金具付き

    ヨドノ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.4材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • MCナイロ車100mm 固定金具付き ヨドノ

    MCナイロ車100mm 固定金具付き

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き

    ヨドノ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラスト ヨドノ

    重荷重用ウレタンゴム車輪 自在スラスト

    ヨドノ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付き ヨドノ

    中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付き

    ヨドノ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。 ベアリングなしです。
  • 重荷重用MCナイロン車輪 自在スラスト付き ヨドノ

    重荷重用MCナイロン車輪 自在スラスト付き

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)アルミ製MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類鋼板製ベアリング入り
  • ウレタン車80mm 固定金具付き ヨドノ

    ウレタン車80mm 固定金具付き

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.7車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • 帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き ヨドノ

    中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き

    ヨドノ
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
    材質(車輪)ジェンゴム
  • MCナイロ車100mm 自在金具付き ヨドノ

    MCナイロ車100mm 自在金具付き

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.5車輪幅(mm)48取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • 発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。 悪路での運搬に適しております。
    ベース厚さ(mm)4取付穴径d(mm)14偏芯E(mm)71取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 固定SUS金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 固定SUS金具付き

    ヨドノ
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニークタイヤ 固定金具付き ヨドノ

    ユニークタイヤ 固定金具付き

    ヨドノ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン車100mm 自在金具ST付き ヨドノ

    ウレタン車100mm 自在金具ST付き

    ヨドノ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.2車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:178取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニークタイヤ 自在金具付き ヨドノ

    ユニークタイヤ 自在金具付き

    ヨドノ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き ヨドノ

    重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き

    ヨドノ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS車100mm SUS自在金具付き ヨドノ

    SUS車100mm SUS自在金具付き

    ヨドノ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)4.1車輪幅(mm)45取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • MCナイロ車150mm SUS自在金具付き ヨドノ

    MCナイロ車150mm SUS自在金具付き

    ヨドノ
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • ウレタン車150mm SUS自在金具ST付き ヨドノ

    ウレタン車150mm SUS自在金具ST付き

    ヨドノ
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.2車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • ウレタン車100mm SUS自在金具ST付き ヨドノ

    ウレタン車100mm SUS自在金具ST付き

    ヨドノ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.3車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • SUS車150mm SUS固定金具付き ヨドノ

    SUS車150mm SUS固定金具付き

    ヨドノ
    50,980税込56,078
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)7.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー

    ヨドノ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー

    ヨドノ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
  • SUS車150mm SUS自在金具付き ヨドノ

    SUS車150mm SUS自在金具付き

    ヨドノ
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)8.2車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • MCナイロ車150mm SUS自在金具ST付き ヨドノ

    MCナイロ車150mm SUS自在金具ST付き

    ヨドノ
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
関連キーワード
8mm2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 8mm2