カテゴリ
- 物流用品(13)
絞り込み
ブランド
- ヨドノ
- モノタロウ(4)
- アイウッド(46)
- SMC(44)
- 住友重機械工業(38)
- 東洋技研(26)
- スリーピース(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- NOK(11)
- カリテス(11)
- アズワン(10)
- SK11(10)
- イスカル(9)
- 岡本工機(9)
- EFFORT(エホート)(7)
- 日研工作所(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p-165」の検索結果

重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)
ヨドノ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷から10日以内出荷重荷重用のキャスターです。材質(車輪)ウレタン形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー
ヨドノ¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー
ヨドノ¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー
ヨドノ¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9
重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き
ヨドノ¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニークタイヤ 自在金具付き
ヨドノ¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)
ヨドノ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から6日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付
ヨドノ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付
ヨドノ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超重量用双輪キャスター
ヨドノ¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪