カテゴリ
- 物流用品(13)
絞り込み
ブランド
- ヨドノ
- モノタロウ(4)
- アイウッド(45)
- SMC(44)
- 住友重機械工業(38)
- 東洋技研(31)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- スリーピース(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- NOK(11)
- カリテス(11)
- SK11(10)
- イスカル(9)
- 岡本工機(9)
- 日研工作所(7)
- エスコ(6)
- チップソージャパン(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- アズワン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p-165」の検索結果

重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)
ヨドノ¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から10日以内出荷重荷重用のキャスターです。形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー
ヨドノ¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー
ヨドノ¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー
ヨドノ¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9
重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き
ヨドノ¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニークタイヤ 自在金具付き
ヨドノ¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪キャスター
ヨドノ¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)
ヨドノ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から6日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付
ヨドノ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付
ヨドノ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪