カテゴリ
- 物流用品(9)
絞り込み
ブランド
- ヨドノ
- CATEYE(キャットアイ)(11)
- 東京発条製作所(11)
- 椿本チエイン(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- MICHELIN(ミシュラン)(5)
- STMicro(5)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 東洋技研(4)
- Photogenic(4)
- TRUSCO(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- PIRELLI(ピレリ)(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- 今野製作所(EAGLE)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tl200」の検索結果

超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー
ヨドノ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー
ヨドノ¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9
超重量用MCナイロンキャスター自在車旋回ロック付
ヨドノ¥72,980税込¥80,2781個当日出荷から翌々日出荷国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン材質(車輪)MCナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0811
超重量用高硬度ウレタン自在車旋回ロック付 2000kg用
ヨドノ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車トラスコ品番809-4065材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)11.9材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
重量用高硬度ウレタン自在車200Φ旋回ロック付
ヨドノ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3154材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)10.1材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用
ヨドノ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車トラスコ品番809-4064材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン質量(kg)13.1材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0808
重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付
ヨドノ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷から5日以内出荷リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応