カテゴリ
- 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
- ヨドノ
- TRUSCO(11)
- NASTA(ナスタ)(9)
- 東京発条製作所(8)
- 三和電気計器(6)
- 椿本チエイン(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- brembo(3)
- SMC(2)
- NSK(日本精工)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tl250」の検索結果
特価

トピックリフター TL-H250-8
ヨドノ¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷全長(mm)1050全幅(mm)500全高(mm)845ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×32テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×32ポンプ回数(回)24(12)
超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー
ヨドノ¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー
ヨドノ¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9
重量用高硬度ウレタン自在車250Φ旋回ロック付
ヨドノ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3155材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付
ヨドノ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から5日以内出荷リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応