カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(117)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(148)
  • SICK(122)
  • XP POWER(89)
  • SMC(81)
  • TRACO POWER(71)
  • オムロンヘルスケア(67)
  • 鶴賀電機(63)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(43)
  • ユーアールディ(40)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(34)
  • JAPANNEXT(29)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • エスコ(23)
  • azbil(旧:山武)(21)
  • RS PRO(21)
  • コーセル(19)
  • Baumer(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(117)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「出力dc100v」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
119,000税込130,900特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.63、【R】0.64消費電力(W)【L】3、【R】5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8454-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハードウェアアドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応USBバーチャルメディア対応HDMI、HDCP1.4準拠Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現ギガビットイーサネットポート接続対応ラックマウント、ウォールマウント可能マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。管理イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能RS-232シリアルポート-テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能全てのKEシリーズと互換セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能リモートログインセキュリティバーチャルメディアUSBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE8900Sは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・HDMIモニター)をイントラネット経由で延長できるHDMI対応のスリムタイプIP-KVMエクステンダーです。仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1スイッチリセットピンホール型スイッチ×1電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.64(1.41lb)消費電力DC5V:4.35W:46BTU材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB解像度最大1920×1200@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×2(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29接続台数ダイレクト1互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT、KE6900AiT、KE8900ST・KVM管理ソフトウェアCCKM
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷
トランスミッター(VE150AT)およびレシーバー(VE150AR)を使用して コンピューターとモニターを最大150m離して設置できるようにするデバイスです。 ユニット間の接続にはツイストペアケーブルを使用します。 工場や建築現場のようなコンピューター本体にとって厳しい条件下での操作を行う場合に最適なソリューションです。
用途映像信号の延長に最大延長(m)150付属品電源アダプター×2、VGAケーブル(1.8m)×1、マウントキット×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.24消費電力(W)(DC5.3V)0.99、1.05寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(100m)、1280×1024(150m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1アズワン品番64-8302-12入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94Aインピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
59,980税込65,978
1台
当日出荷
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 4分配器(4K@60Hz対応)です。 DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、4台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。 DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:4付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.33消費電力(W)3.36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25最大解像度4K(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタDisplayPort メス×5アズワン品番64-8302-41入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3
USB延長器 ATENUSB延長器ATEN
11,980税込13,178
1台
当日出荷
USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。
用途USBの延長にケーブル長(cm)30質量(kg)0.14電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー配線接続カテゴリ5/5e/6コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×63×22対応カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0周囲環境動作時/0~40度、保管時/-40~85度アズワン品番64-8303-81最大延長(m)60入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
8,998税込9,898
1台
当日出荷
1系統のアナログビデオ入力を4系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:4、カスケード:256付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.61消費電力(W)(DC9V)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44適合品番接続用ケーブル:2L--2401最大解像度1920×1440(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4アズワン品番64-8301-85入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
31,980税込35,178
1台
当日出荷
プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。 2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能 Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.78消費電力(W)(DC5V)1.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-27入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
59,980税込65,978
1台
当日出荷
工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。 コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して 作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。 ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.32、【R】0.33消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-3968-70入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94ARoHS指令(10物質対応)対応
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
119,800税込131,780
1台
当日出荷
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)300付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-68入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC、DDC2、DDC2B
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
16,980税込18,678
1台
欠品中
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1質量(kg)0.54消費電力(W)(DC5V)0.72電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)ディスプレイD-sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ビデオ分配送信器用のレシーバーです。 ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大300mまで延長することが可能です。
用途映像信号の延長に信号受信用最大延長(m)300付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.24規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)3.32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23出力インピーダンス(Ω)75最大解像度1920×1200(60Hz/30m)、1600×1200(60Hz/150m)、1024×768(60Hz/300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタD-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8304-13入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
46,980税込51,678
1台
当日出荷
2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.53消費電力(W)(DC5.3V)3.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44最大解像度1080pディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8304-15入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
82,980税込91,278
1台
当日出荷
デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した8ポートKVMスイッチです。 単体構成の場合は8台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大128台のコンピューターを それぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。 コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に消費電力(W)(DC5.3V)2.34コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1ポート数8付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-10入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
129,800税込142,780
1台
当日出荷
PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。
用途PCやKVMに対するリモートアクセスに接続台数1付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)7.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
7,198税込7,918
1台
当日出荷
1系統のアナログビデオ入力を2系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:2、カスケード:128付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.42消費電力(W)(DC9V)1.15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44適合品番接続用ケーブル:2L--2401最大解像度1920×1440(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2アズワン品番64-8303-94入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
39,980税込43,978
1台
当日出荷
1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4系統に出力できます。 ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台接続可能です。 ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 です。
用途映像の分配と延長が1台で可能に接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.59消費電力(W)(DC5.3V)3.55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)最大解像度1920×1200(60Hz/150m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×4アズワン品番64-8301-74最大延長(m)300入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
21,980税込24,178
1台
当日出荷
アナログビデオのソースデータをDVI出力のディスプレイに表示できるVGA・DVIコンバーターです。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電で映りが良くない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要でコンパクトな本体はセットアップしやすく、幅広い解像度に対応しています。
用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.15ブラック消費電力(W)1.64(DC5.3V/8BTU)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94Aコネクタ形状D-Sub15pinメス - DVI-Dメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1対応解像度1920×1200メス形状D-Sub15pin/DVI-D変換タイプメス - メス
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
42,980税込47,278
1台
当日出荷
オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。 ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。 単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。
用途映像信号の延長に最大延長(m)300付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)【R】0.24【T】0.25規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-08入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1オーディオ入力1オーディオ出力2
USB延長器 ATENUSB延長器ATEN
11,980税込13,178
1台
当日出荷
コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 Gen 1エクステンダーです。 フトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。 また、最大5本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB信号を最大50mまで延長することが可能になります。
用途USBの延長にケーブル長(m)10付属品電源アダプター×1、USB延長ケーブル×1質量(kg)0.76消費電力(W)4.5電源バスパワー、セルフパワーコネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×13対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)インターフェースUSB3.1周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%アズワン品番64-8300-99最大延長(m)50入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1.5A伝送速度(Mbps)(最大)5RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB3.1Gen1、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed)ケーブルタイプオス-メス
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
22,980税込25,278
1台
当日出荷
1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.77消費電力(W)(DC5V)0.45電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
29,980税込32,978
1台
当日出荷
HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。 SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。 デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。 放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.29ブラック消費電力(W)3.225(DC5V)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aコネクタ形状HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×107×31使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8302-60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p(60Hz)オス形状HDMIメス形状HDMIタイプA/BNC/RCA変換タイプメス - メス
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
65,980税込72,578
1台
当日出荷
1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルで 最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。 ロングリーチモード機能により、HDMI信号をツイストペアケーブル1本で、最大150m延長できます。 非常にコンパクトなので、設置場所を選びません。
用途映像信号の延長に最大延長(m)150質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5V)3.77寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52×24最大解像度Cat 6aケーブル:4K(100m)、 Cat 5e/6ケーブル:4K(70m)、Cat 5e/6/6aケーブル:1080p(100m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8301-87入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI (3D, Deep Color, 4K) 、HDCP 2.2、CECオーディオ入力1オーディオ出力1
USB延長器 ATENUSB延長器ATEN
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。
用途USBの延長にケーブル長(cm)30付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.07消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワーコネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0動作環境0~40度転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5アズワン品番64-8301-29最大延長(m)60入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
28,980税込31,878
1台
当日出荷
2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にするKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に最大解像度1920×1200(60Hz)ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
シリアルコンバーター ATENシリアルコンバーターATEN(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から3日以内出荷
RTS(送信要求)信号によってデータ転送をコントロール可能です。 標準的なコンピューターを使用して長距離データ通信システムの構築が可能になります。
用途シリアル(RS-232)信号の延長にスイッチSW1:DCE、DTE、モニター、SW2:TxON、RxONTxRTS、RxRTS、TxRTS、 RxON寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×79×21最大延長(m)1200入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mAデータ転送速度100KbpsRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1商品タイプ変換器
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
22,980税込25,278
1台
当日出荷
1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して 2台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:2、カスケード:8付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.62消費電力(W)(DC5.3V)2.36湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56適合品番2L-7D02V(対応ケーブル)最大解像度1920×1200周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタDVI-I メス×3、ステレオミニジャック×3動作温度(℃)0~40入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
10,980税込12,078
1台
当日出荷
1系統のアナログVGA信号をを2系統に分配出力できます。 3段階のカスケード接続に対応し、最大128系統にビデオ信号を分配することが可能です。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:2、カスケード:128付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.42消費電力(W)(DC5V)0.62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2アズワン品番64-8301-31最大延長(m)30入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ビデオ分配送信器用のレシーバーです。 距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれをEQで補正可能です。
用途映像信号の延長に信号受信用最大延長(m)300付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.24規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)5.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23出力インピーダンス(Ω)75最大解像度1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタD-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8301-59入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
USB変換器 ATENUSB変換器ATEN
13,980税込15,378
1台
当日出荷
RS-232シリアルポートを簡単に4ポート増設可能です。IRQ、DMA、I/Oアドレス不要です。ホットスワップ、プラグアンドプレイに対応です。 バスパワー対応、オプションで外部電源使用です。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターの接続可能です。
用途USBからシリアル信号の変換に接続台数4付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.32消費電力(W)(DC5V)0.4電源バスパワー対応OSWindows2000/XP/Vista、Linux(Kernel 2.6.x 以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25対応RS-232シリアルインターフェース、自動ハンドシェークモード、ホットスワップ、16KV ESD保護周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプBメス、DB-9ピンオス×4アズワン品番64-8301-94入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応伝送速度115.2Kbps(最大)準拠USB 1.1、USB 2.0商品タイプ変換器シリアル信号(RS-232)TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND、(データ)5、6、7、8/1、1.5、2、(ストップ)1、1.5、2
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
29,980税込32,978
1台
当日出荷
アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。 機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。 ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載し、3Dデインターレースにも対応。 さらにフロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。
用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1質量(kg)0.31ブラック消費電力(W)1.56(DC5V)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aコネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-10RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080pメス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA変換タイプメス - メス
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
53,980税込59,378
1台
当日出荷
1系統の4KのDisplayPort信号を1本のカテゴリ6aケーブルで最大40m 解像度1080pでは最大70m延長できるDisplayPortツイストペアケーブルエクステンダーです。 コンパクトな筐体や電源アダプター電源アダプターの抜け防止にロック式DC電源ジャックを採用しています。 医療や軍事施設など、信号の耐干渉性がより求められる環境での使用に最適です。
用途映像信号の延長に最大延長(m)70付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.27消費電力(W)(DC5V)2.84、5.72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×87×30最大解像度カテゴリ6aケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】DisplayPort メス×2、【T】DisplayPort メス×2アズワン品番64-8302-65入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠DisplayPort (Deep Color、4K)、HDCPオーディオ入力1オーディオ出力1
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
35,980税込39,578
1台
当日出荷
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 2分配器(4K@60Hz対応)です。 DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、2台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。 DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:2付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1材質メタル質量(kg)0.3消費電力(W)(DC5V)1.185スイッチ【モード選択】スライドスイッチ×1出力【ビデオ】インターフェース:DisplayPort メス×2、最大距離:4.6m (4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz)※2L-7D04DPで検証済み電源【電源アダプタ】入力:AC100~240V(50/60Hz)/出力:DC5V 2.6A湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】125×80×25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25入力【ビデオ】インターフェース:DisplayPort メス×1、最大距離:4.6m(4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz)※2L-7D04DPで検証済み最大解像度4K(60Hz)周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)LED【電源】グリーン×1コネクタDisplayPort メス×3、DC電源ジャック×1動作温度(℃)0~40アズワン品番64-8301-44入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大データ21.6準拠DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
15,980税込17,578
1台
当日出荷
系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるHDMI 2分配器(4K対応)です。 DVD/Blu-rayプレーヤー、HDMIディスプレイといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:2付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.31消費電力(W)(DC5.3V)3.12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25最大解像度4K 、フルHD1080p周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタHDMIタイプA メス×6入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
37,980税込41,778
1台
当日出荷
USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。 ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。 また、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。最大延長(m)100付属品2L-5001U(1.2m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5V)0.68、0.99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×58×24機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、リアルタイムDDC通信、ラックマウントインターフェース【L】USB、USBタイプBメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1、【R】USB、USBタイプAメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1280×1024(100m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。 コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。 工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.47消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-63入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
単体では最大16台、2段階のカスケード接続では最大256台のサーバーを切り替えることができます。 最大8台接続して、コンピューター(最大15台)を切り替えてマルチディスプレイ(最大8画面)に出力できます。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に接続台数256(カスケード)ポート数16付属品2L-7D02UD×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1ラックマウントキット×1質量(kg)3.86消費電力(W)(DC5V)8.66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44最大解像度1080p、1920×1200(60Hz)ディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×16、HDMI メス×17、ステレオミニジャック×18、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8301-16入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
最大8台のHDMIデバイスで1台のHDMIモニターを共有。簡単かつ低コストで複数のHDMIデバイスをホームシアターに導入することが可です。 フロントパネルのプッシュボタンやIRリモコンでHDMIデバイスの表示を簡単切替できます。 HDMIソース機器の電源がOFFになると、電源が入った次のソース機器に自動切替します。 ソフトウェアのセットアップ不要です。メタルケースです。ラックマウント可能です。
用途複数の映像の切替に接続台数デバイス:8、ダイレクト1付属品IRリモコン×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.75消費電力(W)(DC5.3V)3.73寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×160×44最大解像度1080p周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×18アズワン品番64-8301-88入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100伝送速度(Gbps)6.75準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CECオーディオ入力8オーディオ出力1
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
DVIソースデバイスとDVIディスプレイ間の距離を延長します。 ローカルユニットとリモートユニットはツイストペアケーブルで接続します。 ツイストペアケーブル1本での延長を実現するATEN EDIDテクノロジーを搭載しています。
用途映像信号の延長に最大延長(m)60付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5.3V)1.56、0.76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×56×24出力インピーダンス(Ω)75最大解像度1080p(40m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【L】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8303-41入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDCPオーディオ入力1オーディオ出力1
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
True4K信号を単体で最大5mまで延長送信DisplayPort1.2a、HDCP2.2準拠解像度-最大True4K、4096x2160@60Hz(4:4:4)HDR対応True4K解像度で最大3段階カスケード接続が可能(最大20m)バスパワー対応(単体使用の場合はソースデバイスからの給電が可能)プラグアンドプレイラックマウント対応※信号の品質はケーブルの品質や延長距離に依存します。
用途VB905は、True4K解像度※のDisplayPort信号を増幅し、単体で最大5mまで送信距離を延長できるリピーターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください規格True4K、HDR出力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス(20ピン)×1・最大距離5m/4,096×2,160@60Hz(4:4:4)ケース質量(kg)0.05(0.11lb)消費電力DC5V:0.937W:4BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス(20ピン)×1・最大距離5m/4096×2160@60Hz(4:4:4)最大解像度4096×2160 @ 60Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)353×584×206最大延長(m)5(True4K信号単体時)RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度21.6Gpbs(5.4Gbps/レーン)・規格準拠DP1.2a、HDCP2.2・解像度/距離最大4096×2160@60Hz(4:4:4)準拠DisplayPort1.2a、HDCP2.2互換品番ビデオエクステンダーVE901/VE901R/VE901T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192/VS1912、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DP
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
HDMI信号をアナログVGA信号とオーディオ信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。 ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載。 さらに、フロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。
用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1質量(kg)0.29ブラック消費電力(W)2.125(DC5V)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aコネクタ形状HDMIタイプAメス - D-Sub15pinメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-09RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200メス形状HDMIタイプA/D-Sub15pin変換タイプメス - メス