カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • ELPA(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2l-7d02v」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KVMケーブル ATEN

    KVMケーブル

    ATEN
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して 2台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
    用途映像の分配に最大解像度1920×1200付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.62消費電力(W)(DC5.3V)2.36湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56適合品番2L-7D02V(対応ケーブル)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタDVI-I メス×3、ステレオミニジャック×3動作温度(℃)0~40入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:2、カスケード:8
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して4台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
    用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.72消費電力(W)(DC5.3V)3.95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56適合品番2L-7D02V(対応ケーブル)最大解像度1920×1200周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタDVI-I メス×5、ステレオミニジャック×5入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:4、カスケード:64
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ