カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2l-7da3h」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル ATEN

    HDMIケーブル

    ATEN
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.3m。曲げ半径-90°対応※2。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
    タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.3外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    最大4台のHDMIソースデバイスを1台のHDMIディスプレイに接続表示が可能。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大4K@60Hz(4:4:4)(True4K解像度4096x2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。IR信号の延長対応。製品内蔵の双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現。ポートを自動で選択する自動切替モード搭載。LEDでデバイスステータスを確認。プラグアンドプレイ。
    用途VS481Cは4系統の信号を1つのディスプレイに出力できる4入力HDMIスイッチャーです。セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1※最大帯域10.2Gbps、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1スイッチDIP自動スイッチON/OFF出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3mケース質量(kg)0.47(1.04lb)消費電力DC5V:0.924W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ポーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRIR延長用レシーバー:ステレオミニジャック×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DE電源ジャック×1アズワン品番64-8303-45ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×83×25RoHS指令(10物質対応)対応接続台数4ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC486,VC1280・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオスイッチャーVA381B、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2XRT-0003G、2XRT-0101G
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI入力ボード。解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))。オーディオ対応-アナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能。CEC準拠。
    用途VM7814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI入力ボードです。適合VM1600、VM1600A、VM3200セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.56(1.23lb)消費電力4.45W:21BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオエクステンダーVE883・ビデオマトリックススイッチャーVM8814アズワン品番64-8301-47ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)4ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE811、VE811R、VE811T、VE1812・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12オーディオ入力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    系統のHDMI信号を最大8系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。ソースからデバイスまで最大3mの伝送。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-最適なEDID設定を~最高の解像度を実現。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。。。※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
    用途VS0108HBは、1系統の4K※解像度のHDMI信号を8系統に分配するHDMI8分配器です。仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動セット内容アダプター型番:0AD8-8005-40MG、入力:100V~240V50/60Hz、出力:DC5V4A消費電力(W)DC5.3V:11.95出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイとの最大距離:3mケース質量(kg)2.18(4.8lb)材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8301-01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI2.0(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC986B・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7DA3H、2L-7DA6H
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    4系統のHDMI信号を4系統にマトリックス分配切替。True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)。フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。True4K出力用シグナリングレート:最大6Gbits。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠。ESD保護。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)
    用途VM0404HBは、4系統のHDMI信号をマトリックス状に4系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート)セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200ケース質量(kg)2.47(5.44lb)消費電力AC110:17.8W:83BTU、AC220:17.6W:83BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×4・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4)制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×163×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC486、VC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    3日以内出荷
    8系統のHDMI信号を8系統にマトリックス分配切替。True4K対応-最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)。フロントパネルのプッシュボタン、IRリモート、RS-232コントロール、イーサネット接続によるシステム管理。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。True4K出力用シグナリングレート:最大6Gbits。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2、CEC準拠。ESD保護。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント可能(1U設計)。
    用途VM0808HBは、8系統のHDMI信号をマトリックス状に8系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザードサポート)セット内容電源コード×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・マウントキット×1・クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5m/4K@60Hz(4:4:4)、15m/1920×1200ケース質量(kg)3.99(8.79lb)消費電力AC110V:38.1W:179BTU、AC220V:37.8W:177BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス(Black)×8・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m/4K@60Hz(4:4:4)制御RS-232コネクター:DB-9メス(Black)×1;、ボーレート:19,200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニステレオジャックメス(Black)×1・イーサネットRJ-45メス×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432×262×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3DDeepColor4K)、HDCP2.2準拠、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC180、VC880・ビデオエクステンダーVE2812AT、VE1830、VE2812R、VE801、VE802、VE882・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS0801HB、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0106G
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
    1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能
    用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。最大延長(m)100セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)ケース質量(kg)0.47消費電力DC5V:7.87W:37BTU材質(ケース)メタル制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30・ブラケット無136×101×29RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM8514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ出力HDMIType-Aメス×2(Black)
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
    1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能
    用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。最大延長(m)100分配数2セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)寸法(Φmm)ブラケット付:140×123×30、ブラケット無:136×101×29ケース質量(kg)0.45消費電力DC5V:5.09W:24BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30/ブラケット136×101×29RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812R、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、ビデオマトリックススイッチャーVM7514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)