カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • 未来工業(10)
  • CKD(31)
  • RS PRO(4)
  • SMC(100)
  • NSK(日本精工)(34)
  • ウッドワン(16)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 象印マホービン(7)
  • TRUSCO(6)
  • 三笠産業[工具](5)
  • 空研工業(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ケージーパルテック(4)
  • ヨドノ(3)
  • ライン精機(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ナイキ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CDK」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4ポートUSB HDMIマルチビューワイドスクリーンLCD KVMドロワー ショートレール付属 ATEN

    4ポートUSB HDMIマルチビューワイドスクリーンLCD KVMドロワー ショートレール付属

    ATEN
    559,800税込615,780
    1個
    3日以内出荷
    CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ポートUSB HDMIマルチビューワイドスクリーンLCD KVMドロワー ロングレール付属 ATEN

    4ポートUSB HDMIマルチビューワイドスクリーンLCD KVMドロワー ロングレール付属

    ATEN
    559,800税込615,780
    1個
    3日以内出荷
    CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。
    仕様●コンピューター接続数:4/最大16(カスケード接続)●ポート選択(コンピューター):OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232コマンド●KVMポート:モニター:HDMI メス×4(Black)、キーボード/マウス:USB Type-B メス×4(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×4(Green)●シリアル:RJ-45 メス×1●セカンドコンソールポート:モニター:HDMI メス×1(Black)、キーボード/マウス:USB Type-A メス×2(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×1(Green)●ポート選択(スイッチ):プッシュボタン×4●マルチビューモード:プッシュボタン×5●LCD/セカンドディスプレイモード:プッシュボタン×3●ファームウェアアップグレード:スライドスイッチ×1●LEDライト:LEDライト×1●スキャンインターバル:5、10、15、30、60、90秒(デフォルト:5秒)セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、KVMケーブル(USB、HDMI、オーディオ)×2(1.8m)、延伸ブラケット×2(イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。)、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)11.2(24.67lb)ボディサイズ449.2×584.0×42.8mm(ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。)消費電力(W)35.2(AC110V、171BTU)/35.7(AC220V、174BTU)電源IEC 60320/C14×1(コネクター)湿度(%RH)0~85(結露なきこと)材料メタルコントラスト比1000:1応答時間(秒)20解像度1920×1080@60Hz(入力ビデオ/セカンドコンソール)リセットピンホール型スイッチ×1視野角178°(水平)、178°(垂直)LEDNum Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)(ロック)、1(Dark Green)(電源)LCD仕様プッシュボタン×4(LCD調節)/LEDプッシュボタン×1(LCD電源)動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチTFT-LCDサイズ(mm)480.6×631.0×42.8保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプデュアルスライド対応色1677万色キーボード/マウスUSB電源スイッチの種類ロッカースイッチ×1輝度(cd/m2)350最大出力電流(A)1(AC100~240V、50/60Hz)
  • 8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ショートレールキット) ATEN

    8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ショートレールキット)

    ATEN
    489,800税込538,780
    1個
    3日以内出荷
    CL5708MWはデュアルインターフェース(PS/2・USB)対応8ポートKVMPドロワーです。
    最大解像度1280×1024@75Hz、DDC2B準拠モニターサイズ17インチ
  • 8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ロングレールキット) ATEN

    8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ロングレールキット)

    ATEN
    489,800税込538,780
    1個
    3日以内出荷
    CL5708MWはデュアルインターフェース(PS/2・USB)対応8ポートKVMPドロワーです。
    最大解像度1280×1024@75Hz、DDC2B準拠モニターサイズ17インチ
  • ATEN KVM用イージーセットアップラックマウントキット(ロングLCD KVM/ドロワー用)2K-0004 ATEN

    ATEN KVM用イージーセットアップラックマウントキット(ロングLCD KVM/ドロワー用)2K-0004

    ATEN
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    専用ラックマウントキット。ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットです。メーカーHPにて対応の確認をお願いします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATEN KVM用イージーセットアップラックマウントキット(ショートLCD KVM/ドロワー用)2K-0005 ATEN

    ATEN KVM用イージーセットアップラックマウントキット(ショートLCD KVM/ドロワー用)2K-0005

    ATEN
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    専用ラックマウントキット。ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットです。メーカーHPにて対応の確認をお願いします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATEN KVM用イージーセットアップラックマウントキット(ショートLCD KVM/ドロワー用)2K-0003 ATEN

    ATEN KVM用イージーセットアップラックマウントキット(ショートLCD KVM/ドロワー用)2K-0003

    ATEN
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    専用ラックマウントキット。ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットです。メーカーHPにて対応の確認をお願いします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS/2-USB VGA LCD KVMドロワー(デイジーチェーンポート搭載、16:9ワイド画面対応) ATEN

    PS/2-USB VGA LCD KVMドロワー(デイジーチェーンポート搭載、16:9ワイド画面対応)

    ATEN
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
    その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレールスイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2Bインターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1Aコネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合)ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタンパネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2グリーンマーク認定
  • 16ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ロングレールキット) ATEN

    16ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ロングレールキット)

    ATEN
    569,800税込626,780
    1個
    5日以内出荷
    CL5716MWはデュアルインターフェース(PS/2・USB)対応16ポートKVMPドロワーです。
    解像度1920×1080モニターサイズ17.3型
  • 16ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ショートレールキット) ATEN

    16ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ショートレールキット)

    ATEN
    569,800税込626,780
    1個
    5日以内出荷
    CL5716MWはデュアルインターフェース(PS/2・USB)対応16ポートKVMPドロワーです。
    解像度1920×1080モニターサイズ17.3型
  • ATEN KVM用イージーセットアップラックマウントキット(ロングLCD KVM/ドロワー用)2K-0006 ATEN

    ATEN KVM用イージーセットアップラックマウントキット(ロングLCD KVM/ドロワー用)2K-0006

    ATEN
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    専用ラックマウントキット。ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットです。メーカーHPにて対応の確認をお願いします。
    RoHS指令(10物質対応)対応