カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • ミツビシ(114)
  • BMW(78)
  • SMC(40)
  • ダイヤトレンド(32)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(24)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • FTDI Chip(19)
  • EPSON(16)
  • KTM(15)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(11)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • ホンダ(9)
  • 測範社(9)
  • AFAM(アファム)(9)
  • CKD(8)
  • サカエ(7)
  • StarTech.com(7)
  • エスコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R232」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
119,800税込131,780
1台
当日出荷
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)300付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-68入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC、DDC2、DDC2B
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
119,000税込130,900特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.63、【R】0.64消費電力(W)【L】3、【R】5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8454-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力しますPOH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PBPoH/PoEパワーインジェクターによる給電ATENHDBaseT対応レシーバーと互換RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要ラックマウント対応8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz(4:4:4)、VGA:1920×1200、1600×1200、1920x1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATENデュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応)ATEN
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
トランスミッター(KX9980T)側に接続されたコンピューターの映像(デュアルディスプレイDisplayPort対応)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB、RS-232、オーディオ)などの各信号を、10GbEネットワークを介してレシーバー(KX9980R)側のリモートコンソールへ伝送する、デュアルディスプレイ対応のIP-KVMエクステンダーです。トランスミッターとレシーバーは1対1、1対多、多対1、多対多といった柔軟な構成が可能であり、NOC、交通管制室、緊急指令室、放送センターなどにおいて、コストパフォーマンスと利便性に優れたデジタルKVM延長ソリューションを提供します。
湿度(%RH)0~95(結露なきこと)材質(ケース)メタル解像度デュアルディスプレイ対応:5120×2880 @ 30Hz、5120×1440 @ 60Hz、4096×2160 @ 60Hz、2560×1440 @ 144Hz、1920×1080 @ 240HzLED1000/10000 Mbps:1(1000:Orange / 10000:Green)、電源:2(Green)、ローカル:1(Green)、リモート:1(Green)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
83,980税込92,378
1台
当日出荷
自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。 コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。 工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.47消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-63入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。 Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長高解像度ビデオ-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100mHDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150mPOH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901Rホットプラグ対応ソースとデバイスステータスをLED表示
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1規格HDMI/VGAスイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF)ケース質量(kg)0.21(0.46lb)消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、1920×1080、VGA:1920×1200、1600×1200、1920×1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep color、4K)、HDCP2.2互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
2系統のDVI信号、USBキーボード/マウスの信号およびオーディオ信号をカテゴリ5e/6ケーブル2本で延長し 最大60m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。 RS-232シリアルチャンネルを搭載しているので、シリアルターミナルやタッチパネル バーコードスキャナのようなシリアルデバイスも接続することができます。 低コストで、金融や個人情報などの重要なデータをセキュアなデータセンターに保管しながらも リモートからシステムにアクセスできるようにすることもできます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)60付属品2L-7D02U(1.8m)×1、DVIケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.88、2.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25機能デュアルディスプレイ対応、オーディオ対応、EDID可能、PCウェイクアップ機能、ATENのデュアルディスプレイKVMスイッチに対応、手動補正調節機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×2最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-69入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 1ARoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m) ATENDisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 300m)ATEN
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
ローカル・リモートの両ユニットにDisplayPort/HDMIコンボポートを搭載し、4K60pビデオ、USB、オーディオ、制御の各種信号を1本の光ファイバーケーブルで延長できるKVMエクステンダーです。CE980はマルチモードファイバーで最大300mの信号伝送が可能です。DisplayPort/HDMIコンボポートには、ローカルとリモートの両方のコンソールでHDMIまたはDisplayPort接続が可能で、ビデオ入力と出力を選択できるため、両端間でインターフェースを混在させてシステムを柔軟に構築することができます。高品質で長距離のKVM操作延長が求められる環境に最適なソリューションです。
仕様●KVMポート:【コネクター】CE980L:USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE980R:N/A●RS-232C:【コネクター】CE980L:DB-9ピン メス×1(Black)、CE980R:DB-9ピン オス×1(Black)●コンソールポート:【コネクター】CE980L:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE980R:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)●ユニット間:【コネクター】CE980L:双方向SFP+(LC)×1、CE980R:双方向SFP+(LC)×1質量(kg)CE980L:0.85(1.87lb)、CE980R:0.84(1.85lb)スイッチ【操作モード選択】CE980L:プッシュボタン×1、CE980R:プッシュボタン×1、【PCウェイクアップ】CE980L:N/A、CE980R:プッシュボタン×1電源【コネクター】CE980L:DC電源ジャック×1(Black)、CE980R:DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)CE980L:0~80(結露なきこと)、CE980R:0~80(結露なきこと)消費電力CE980L:DC12V:11.89W:86BTU/h、CE980R:DC12V:9.49W:81BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)CE980L:178.2×156.2×28.8、CE980R:178.2×156.2×28.8材質(ケース)CE980L:メタル、CE980R:メタル最大解像度CE980L:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)、CE980R:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)LED【コンソールステータス】CE980L:3(Orange)、CE980R:3(Orange)、【ビデオ入力】CE980L:1(Orange)、CE980R:N/A、【ビデオ出力】CE980L:N/A、CE980R:1(Orange)、【リンク】CE980L:1(Orange)、CE980R:1(Orange)、【電源】CE980L:1(Green)、CE980R:1(Green)動作温度(℃)CE980L:0~40、CE980R:0~40保管温度(℃)CE980L:-20~60、CE980R:-20~60RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ【操作距離】CE980L:300 m(マルチモードファイバー使用)、CE980R:300 m(マルチモードファイバー使用)、【データ伝送速度】CE980L:10 Gbps(シングルモードファイバー)、CE980R:10 Gbps(シングルモードファイバー)グリーンマーク認定
DisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 10km) ATENDisplayPort/HDMI 光ファイバーKVMエクステンダー(4K60p @ 10km)ATEN
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
ローカル・リモートの両ユニットにDisplayPort/HDMIコンボポートを搭載し、4K60pビデオ、USB、オーディオ、制御の各種信号を1本の光ファイバーケーブルで延長できるKVMエクステンダーです。CE990はシングルモードファイバーで最大10kmの信号伝送が可能です。DisplayPort/HDMIコンボポートには、ローカルとリモートの両方のコンソールでHDMIまたはDisplayPort接続が可能で、ビデオ入力と出力を選択できるため、両端間でインターフェースを混在させてシステムを柔軟に構築することができます。高品質で長距離のKVM操作延長が求められる環境に最適なソリューションです。
仕様●KVMポート:【コネクター】CE990L:USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE990R:N/A●RS-232C:【コネクター】CE990L:DB-9ピン メス×1(Black)、CE990R:DB-9ピン オス×1(Black)●コンソールポート:【コネクター】CE990L:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、CE990R:USB Type-A メス×4(White)、DisplayPort/HDMI メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)●ユニット間:【コネクター】CE990L:双方向SFP+(LC)×1、CE990R:双方向SFP+(LC)×1質量(kg)CE990L:0.85(1.87lb)、CE990R:0.84(1.85lb)スイッチ【操作モード選択】CE990L:プッシュボタン×1、CE990R:プッシュボタン×1、【PCウェイクアップ】CE990L:N/A、CE990R:プッシュボタン×1電源【コネクター】CE990L:DC電源ジャック×1(Black)、CE990R:DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)CE990L:0~80(結露なきこと)、CE990R:0~80(結露なきこと)消費電力CE990L:DC12V:11.89W:86BTU/h、CE990R:DC12V:9.49W:81BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)CE990L:178.2×156.2×28.8、CE990R:178.2×156.2×28.8材質(ケース)CE990L:メタル、CE990R:メタル最大解像度CE990L:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)、CE990R:最大4096×2160 @ 60Hz(4:4:4)/ 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)LED【コンソールステータス】CE990L:3(Orange)、CE990R:3(Orange)、【ビデオ入力】CE990L:1(Orange)、CE990R:N/A、【ビデオ出力】CE990L:N/A、CE990R:1(Orange)、【リンク】CE990L:1(Orange)、CE990R:1(Orange)、【電源】CE990L:1(Green)、CE990R:1(Green)動作温度(℃)CE990L:0~40、CE990R:0~40保管温度(℃)CE980L:-20~60、CE980R:-20~60RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ【操作距離】CE990L:10 km(シングルモードファイバー使用)、CE990R:10 km(シングルモードファイバー使用)、【データ伝送速度】CE990L:10 Gbps(シングルモードファイバー)、CE990R:10 Gbps(シングルモードファイバー)グリーンマーク認定
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
RS-232シリアル機能を備えたDVI-DシングルリンクUSB対応のKVMエクステンダーです。 リモートコンソールからコンピューターにアクセスできるので、コンソールは利用しやすい便利な場所に置きながら コンピューターシステムは例えば、埃などが多い工場現場や建設現場の過酷な環境から離れた安全な場所に 置くことができるというように、コンソールとコンピューターの設置場所を自由にアレンジできるのが特長です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。最大延長(m)60付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1質量(kg)0.48消費電力(W)(DC5.3V)1.92、1.69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面対応、オーディオ対応、USBタッチパネル対応インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、テレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×2最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-3968-31入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
2系統のVGA信号およびUSBキーボード/マウスの信号を、最大300m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。 コンソールはローカル・リモートの各ユニットに接続できるため、どちらからでもコンピューターを操作することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)300付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、VGAケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.69消費電力(W)(DC5.3V)3.9、8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×42機能デュアルディスプレイ対応、デュアルコンソール操作、PC遠隔起動 、自動ゲイン調節 、ワイド画面対応、Sun/Macキーボードエミュレーション対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(イエロー)×1、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×2、ステレオミニジャック×1(RS-232)DB-9ピンオス・×1(ユニット間)RJ-45×2最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8301-73入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できるHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)付属品DVI-Dケーブル(1.8m)×2、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(グリーン、1.8m)×1、オーディオケーブル(ピンク、1.8m)×1、電源アダプター×1質量(kg)【L】0.81、【R】0.8消費電力(W)(DC5V)04.93、7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×160×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【カテゴリ6/6a】デュアル:1080p(100m)シングル:1920×1200(90m)、【カテゴリ5e】デュアル:1080p(90m)、シングル:1920×1200(90m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-93入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を標準DVIケーブルを使用した 延長時の長さ制限を超えた距離まで延長することができるDVI USB KVMエクステンダーです。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
KE6910 ATENKE6910ATEN
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
航空管制に特化した機能※1適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)高度な機能※1ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能ハードウェアデュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hzステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応高速USBストレージ転送をサポートAuto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※31Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10kmデュアル電源 - デュアルDCジャックラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット管理KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能緊急操作時はローカルコンソールから対応可能レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音すべてのKEデバイスと互換セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保業界標準TLSプロトコル準拠バーチャルメディアUSBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応注意:※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル)消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60HzLED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー (True 4K@100 m) ATENCE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー (True 4K@100 m)ATEN
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポートHDCP 2.3および2.2準拠デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master AudioをサポートESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kVファームウェアアップグレード可能ソフトウェア、ドライバ不要ラックマウント対応
付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb )スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタル解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)コネクタ【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / 【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/Aボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと)最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(デュアルディスプレイ&HDBaseT 2.0対応) ATENUSB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(デュアルディスプレイ&HDBaseT 2.0対応)ATEN
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
CE824は、HDBaseT 2.0技術により、HDMI映像、USBキーボード/マウス、オーディオ、RS-232制御信号を、1本のCat 6ケーブルで最大100m以上延長できるKVMエクステンダーです。HDMIデュアルディスプレイに対応しているため、リモートユニット(CE824R)から2画面で効率的に操作が行えます。コントロールセンター、医療施設、倉庫など、長距離にわたる信号延長とKVM制御を必要とする環境に理想的なソリューションです。