カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- StarTech.com(3)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(5)
- ラインアイ(1)
- ラトックシステム(1)
- 共立電子産業(1)
- 廣杉計器(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

シリアルコンバーター
ATEN(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。用途USBからシリアル信号の変換に付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.04電源バスパワー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-11ケーブル長(cm)35データ転送速度230KbpsRoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1商品タイプ変換器
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら