カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • ポリカーム(6)
  • PROMART(プロマート)(5)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(5)
  • 岩田製作所(4)
  • エスコ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三立電器工業(3)
  • サンドビック(3)
  • ミドリ安全(3)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • brembo(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • トップ工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-19」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4ポートUSB 3.0ハブ搭載 4K対応 DisplayPortトリプルディスプレイKVMPスイッチ ATEN

    4ポートUSB 3.0ハブ搭載 4K対応 DisplayPortトリプルディスプレイKVMPスイッチ

    ATEN
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    1箇所のコンソール(1組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニター3台)から、コンピューター4台を操作可能。CS1964は、ユーザーがトリプルディスプレイのマルチメディア・ワークステーションを効率的に管理できるよう、デスクトップ環境の構成を最適化する製品です。CS1964は、1箇所のコンソール(USBキーボードおよびUSBマウス各1台、HDMIモニター3台)から、コンピューター4台に対して、簡単でユーザーフレンドリーなアクセス手段を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ポートUSB-C/DisplayPort ハイブリッドKVMPスイッチ(PD 3.0対応) ATEN

    3ポートUSB-C/DisplayPort ハイブリッドKVMPスイッチ(PD 3.0対応)

    ATEN
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    3日以内出荷
    CS1953は、USB-CデバイスとDisplayPort対応の2台のコンピューターを集約できるハイブリッドKVMPスイッチです。USB Type-Cインターフェースを介してビデオ/オーディオ/データの各信号が伝送できるだけでなく、USB Power Delivery 3.0(PD 3.0)対応により、USB-Cデバイスを充電することもできます。
    ポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    3日以内出荷
    世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで複数のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
    用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターでコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)材質(ケース)メタル/プラスチックディスプレイDisplayPort、HDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DPキーボード/マウスUSB
  • 4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載) ATEN

    4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載)

    ATEN
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    4日以内出荷
    USBキーボード1台、USBマウス1台で、4台のDisplayPortコンピューターを切り替えて操作可能。USB周辺機器(最大2台)の共有にも対応。最大解像度 - 7680×4320@60Hz、5120×2880 @ 60Hz、4096×2160@240Hzに対応。コンピューター選択方法 - プッシュボタン、有線リモコン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド。2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブを内蔵(最大データ転送速度 SuperSpeed 5Gbps)。導入が簡単 - 必要なDisplayPort/USBケーブルおよび電源アダプターを同梱。デイジーチェーン接続対応。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応。コンソール側キーボード/マウスのエミュレーション/バイパス機能に対応。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。DisplayPort 1.4準拠、HDCP準拠。HDR対応。HDオーディオ対応。電源状態検知機能。多言語キーボードマッピング - 英語、日本語、フランス語、ドイツ語のキーボードに対応。6。ホットプラグ対応。ファームウェアアップグレード対応 - パフォーマンスと互換性を向上
    仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、RS-232コマンド、有線リモコンセット内容スピーカーケーブル×4(1.8m)、マイクケーブル×4(1.8m)、DisplayPortケーブル×4(1.5m)、USB3.2 Gen1 Type-A→Type-Bケーブル×4(1.8m)、有線リモコン×1(1.8m)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.62(1.37lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×5【ステーション選択】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:3.18W:101BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.0×71.8×43.0材質(ケース)メタルインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【KVM】5(Orange)【オーディオ】5(Green)【USBリンク】5(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-Aメス×2、DisplayPort メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)3.5mmオーディオジャック メス×2(Pink、フロント×1、リア×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.2 Gen1 Type-B メス×4(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Green)、3.5mmオーディオジャック メス×4(Pink)【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 3.2 Gen1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4ビデオ仕様最大7680×4320@60Hz、5120×2880@60Hz、4096×2160@240Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
  • 2ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載) ATEN

    2ポート USB DisplayPort デュアルディスプレイ KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ搭載)

    ATEN
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    4日以内出荷
    CS1942DPAは、DisplayPort 1.4に準拠し、8K解像度のデュアルディスプレイに対応した2ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチです。1組のUSBキーボードとマウスで複数のDisplayPortコンピューターを切り替えて操作でき、限られた作業スペースでも効率的なデスクトップ環境を構築できます。DCC(デイジーチェーン制御)により、2台のユニットを接続することでクアッドディスプレイ(4画面構成)へ拡張可能です。高精細でクリアな映像を複数のディスプレイに出力できるため、デザイン、映像編集、CAD/CAM、金融・証券取引、行政業務など、。高解像度と作業効率が求められる用途に最適です。
    仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、RS-232コマンド、有線リモコンセット内容スピーカーケーブル×2(1.8m)、マイクケーブル×2(1.8m)、DisplayPortケーブル×4(1.5m)、USB 3.2 Gen 1 Type-A→Type-Bケーブル×2(1.8m)、有線リモコン×1(1.8m)、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.47(1.04lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×3【ステーション選択】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:3.29W:109BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×71.8×43.0材質(ケース)メタルインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【KVM】3(Orange)【オーディオ】3(Green)【USBリンク】3(Green)コネクタ【コンソールポート】USB Type-Aメス×2、DisplayPort メス×2(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Pink、フロント×1、リア×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB3.2 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Pink)【デイジーチェーンポート】RJ-45 メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2ビデオ仕様最大7680×4320@60Hz、5120×2880@60Hz、4096×2160@240Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
  • 4ポート USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP スイッチ ATEN

    4ポート USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP スイッチ

    ATEN
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    5日以内出荷
    CS1924ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP スイッチです。
  • 2ポート USB3.0 4K DisplayPort デュアルディスプレイ シームレスKVMP スイッチ ATEN

    2ポート USB3.0 4K DisplayPort デュアルディスプレイ シームレスKVMP スイッチ

    ATEN
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP スイッチです。
  • 2ポート USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP スイッチ ATEN

    2ポート USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP スイッチ

    ATEN
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    CS1922ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP スイッチです。
gls-1特集