カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- BIGM(丸山製作所)(63)
- CKD(30)
- DXアンテナ(1)
- EXCEL(エクセル)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- SMC(141)
- SONY(ソニー)(1)
- TEES(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(2)
- クラウン[事務用品](2)
- コガネイ(358)
- サンワダイレクト(2)
- ダイキン工業(1)
- 佐文工業所(2)
- 重松製作所(2)
- 関西衡機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cs-2t」の検索結果

DisplayPortケーブル
ATEN¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。32.4Gbpsのデータ転送をサポートしており、DisplayPort対応(ゲーミング)PCへの高品質な接続、ATENDisplayPortソリューションとの併用、ラップトップから超高解像度モニターへの接続、または他のDisplayPortインターフェースデバイスへの接続を可能にします。最大8K(7680×4320@60Hz)のクリアな映像。また、5K(5120×2880@60Hz)および4K(4096×2160@120Hz)以前の世代のDPと下位互換性があります。32.4Gbps高バンド幅のハイビットレート対応(HBR3)。MST(MultiStreamTransport)モード搭載で、デイジーチェーン接続によるマルチモニターに対応。前方誤り訂正(ForwardErrorCorrection)機能搭載。ディスプレイストリーム圧縮。32の非圧縮デジタルオーディオチャンネル対応。RoHS準拠用途DisplayPortの信号のケーブル延長に長さ(m)2外径(Φmm)6.8±0.2リフレッシュレート(Hz)120(4K)、60(8K・5K)伝送速度(Gbps)32.4タイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金材質(シース)PVC機能音声伝送解像度最大8K(7680×4320@60Hz)コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA材質(シールド)アルミニウムマグネシウム合金シース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅対応解像度5K、4K導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194
DisplayPortケーブル
ATEN¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷本製品は、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortver1.2ケーブルです。伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。最大4KUHD(3840×2160@60Hz)の鮮明なビデオ伝送。MST(マルチストリームトランスポート)対応。最大21.6Gbpsの帯域まで対応。ミラーモードと拡張モードによるデュアルモニター対応。EMI保護を強化するためのスズ引き銅ストランドケーブル。RoHS準拠色ブラックタイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金長さ(m)3ケーブル長(m)3外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVCプラグニッケルメッキ解像度最大3840×2160@60Hzコネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅対応解像度最大3840×2160@60Hz導体サイズ(AWG[mm2])28互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort