カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(5)
  • ニッサン(1,003)
  • SMC(895)
  • オカムラ(岡村製作所)(467)
  • MAZDA(マツダ)(375)
  • CKD(154)
  • エスコ(135)
  • PMC(125)
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • イトーキ(86)
  • MICROCHIP(76)
  • omron(オムロン)(66)
  • シュナイダーエレクトリック(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
  • シロクマ(47)
  • アズワン(43)
  • RS PRO(42)
  • ダイヤトレンド(40)
  • 水本機械製作所(36)
  • ユニ・チャーム(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4a」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
3,198税込3,518
1台
当日出荷
1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。 リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.3電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25最大解像度2048×1536ディスプレイD-Sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8304-07RoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
31,980税込35,178
1台
当日出荷
プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。 2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能 Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.78消費電力(W)(DC5V)1.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-27入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
22,980税込25,278
1台
当日出荷
1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.77消費電力(W)(DC5V)0.45電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(20m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(20m)ATEN
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
VE7832Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.55( 1.21 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)20湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(30m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(30m)ATEN
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
VE7833Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.80 ( 1.76 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)30湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)ワイドスクリーン対応プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護ラックマウント対応※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ωケース質量(kg)0.17(0.37lb)消費電力DC5V:3.84W:18BTU材質(ケース)メタル最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことLEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-39ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)ワイドスクリーン対応プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護ラックマウント対応※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
PC4台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。 本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは 製品に接続されているPC間で共有することができます。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.58電源バスパワーケーブル長(m)0.9×2、1.2×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×26最大解像度2048×1536ディスプレイD-Sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×8、D-Sub 15ピン オス×4、USBタイプAメス×1、D-Sub 15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5アズワン品番64-8303-66RoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(10m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(10m)ATEN
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
VE7831Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.30( 0.66 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)10湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(100m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(100m)ATEN
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
VE7835Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)2.70 ( 5.95 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)100湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(60m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(60m)ATEN
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
VE7834Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)1.62 ( 3.57 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)60湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
HDMI HDBaseT(TM)レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応) ATENHDMI HDBaseT(TM)レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応)ATEN
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。ATEN製品で初めてPOH PD & PSE給電をHDBaseT経由で実現した本製品は、4K HDMIや制御信号を長距離伝送する必要がある小規模/中規模のシステム環境に最適です。4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910経由で最大100m延長HDBaseTロングリーチモードで1080pのHDMI信号を最大150m延長可能双方向PoH - 「PSEモード」と「PDモード」の2種類を提供 (詳細は「特長」欄を参照)オーディオ・エンベデッド機能対応RS-232Cシリアル通信スイッチ搭載HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.5スイッチHDMIミュートスライドスイッチ×1 - HDMIオーディオON/OFF、オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1 - 音声出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/AUTO、ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ファームウェアアップグレードモードON/OFF、モード選択スライドスイッチ×1 - RS-232Cバイパスまたはコマンドモード選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ロングリーチモードON/OFF、電源選択スライドスイッチ×1 - PoH電源選択:PSE/PD出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス ×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):3湿度(%RH)0~80 %RH、結露しないこと消費電力DC5V:5.83W:27BTU/h、POH:7.28W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)145.3×123×30、(ブラケット無)136×101×29材質(ケース)メタル制御IRチャンネルミニステレオジャック メス×1(Black)、双方向フルレンジIRバイパスチャンネル、RS-232チャンネルコネクター:3極ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フローコントロール:なし解像度最大データ伝送速度10.2 Gbps(レーンあたり 3.4Gbps)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度4k対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、最大解像度/延長距離最大4K@70m(Cat 5e/6)/100m(Cat6a/ATEN Cat6 2L-2910)、1080p@100m(Cat 5e/6/6a)、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CECコネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:DCジャック×1(Black)、ロック付き、RJ-45 メス×1、PoH PD&PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ミニステレオジャック メス×1(Green)、SPDIF同軸 メス×1(Orange)グリーンマーク認定
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠高品質ビデオ解像度:-最大100m@4K-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080pイーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHzATEN独自のEDIDテクノロジー-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能ワイドスクリーンフォーマット対応8kV/15kVESD保護搭載ホットプラグ対応ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)ケース質量(kg)0.47消費電力DC5V:7.87W:37BTU材質(ケース)メタル制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30・ブラケット無136×101×29最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM8514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ出力HDMIType-Aメス×2(Black)
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
1系統の入力ソースに含まれるHDMIマルチメディアコンテンツとHDCP情報を8台のディスプレイに分配・延長できるHDMI 8分配送信器(4K対応)です。 HDBaseT Class Aに準拠し、HDMIソースデバイスからのHDビデオやオーディオをツイストペアケーブル1本で延長することができます。 受信側にHDBaseT対応レシーバーを使用することで、マルチメディアコンテンツを最大100m離れた場所に設置された複数のディスプレイにリアルタイムで分配・転送します。
用途映像の分配と延長が1台で可能に接続台数ローカル:1、リモート:8付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)3.58消費電力(W)(AC110V)31.7、(AC220V)31.7電源AC100~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×262×44適合品番VE812、RVM7514最大解像度カテゴリ6a/7:4K(100m)、カテゴリ5e/6:4K(70m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタHDMIタイプA メス×4、RJ-45×8アズワン品番64-8303-84最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4、CEC、HDBaseT Class A
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
モジュール式マトリックススイッチャー(VM1600A、VM3200)と互換-モジュール式入力ボードとして使用可能解像度-最大4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)オーディオ対応-オーディオ信号のディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能DisplayPort1.1対応-データ転送速度最大10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)HDCP2.2準拠ホットスワップ対応のためモジュールの統合やメンテナンスが容易
用途VM7904は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートDisplayPort入力ボードです。DisplayPortビデオ/オーディオソースを、最大16台(VM1600Aの場合)/32台(VM3200の場合)入力可能となります。仕様【カートンロット】2pcsセット内容5極ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.55(1.21lb)消費電力7.18W:34BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオエクステンダーVE901・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194、VS1912ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352.0×238.0×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDCP準拠・最大解像度4096x2160@30Hz(4:4:4)、3840x2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200、VM8604、VM8804・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1、2L-7D04DPオーディオ入力5極ターミナルブロック×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠高品質ビデオ解像度:-最大100m@4K-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080pイーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHzATEN独自のEDIDテクノロジー-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能ワイドスクリーンフォーマット対応8kV/15kVESD保護搭載ホットプラグ対応ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)ケース質量(kg)0.45消費電力DC5V:5.09W:24BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30/ブラケット136×101×29最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812R、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、ビデオマトリックススイッチャーVM7514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※14Kスケーラー-様々な出力解像度に合わせてスケーリングすることでビデオウォールをシームレスに統合シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能*ビデオウォール対応-分かりやすいWebGUIを使用して、表示レイアウトを任意に設定可能*4K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能フレーム同期-スケーラーの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることで、ビデオウォールの際コンテンツの上下フレームがズレる現象を防止オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換CEC(ConsumerElectronicsControl)対応※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。*注意:1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
用途VM8824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI出力ボードです。セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力38.97W:183BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
最大16台のサーバーを操作することができ、各コンソールから個別に同時アクセスが可能です。 選択したサーバーを自動的に監視できるオートスキャン機能、特定のサーバーを対象にコマンドを 一斉送信できるブロードキャストモード機能を搭載し、少人数でも効率的にシステム管理を行える環境を提供します。
用途サーバーの集約・切替にポート数ローカル:2、ダイレクト:16接続台数256(デイジーチェーン)付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1質量(kg)2.85消費電力(W)(AC110V)9.7、(AC220V)10.7電源AC100~240V(50/60Hz)1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×156×44最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタRJ-45×16、USBタイプA メス×4、ミニDIN6ピン メス×4、D-Sub 15ピン メス×2、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1アズワン品番64-8302-06インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Sun)RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
DisplayPort搭載のコンピューターに対して、リモートコンソールからデュアルディスプレイでKVM操作が可能HDBaseT2.0テクノロジー対応-1本のCat6/6aケーブルまたはATEN製Cat6ケーブル2L-2910を介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232Cの各信号を延長送信可能-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示独自のEDID制御方法でディスプレイ数に応じた最適な解像度を提供1本のHDBaseT向けツイストペアケーブルでAV信号と制御信号を伝送-HDBaseTスタンダードモード:最大解像度4K@100m(Cat6/6a/2L-2910)(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度1080p)-HDBaseTロングリーチモード:最大解像度1080p@150m(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度720p)レシーバー側は4ポートUSB2.0FullSpeedハブを搭載-USB2.0対応周辺機器を最大4台接続可能HDCP準拠2chPCステレオオーディオ対応-高品質な音声送信を実現プッシュボタンまたはホットキーを使用したRS-232Cチャネル経由のPCウェイクアップ機能に対応8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
用途CE924は、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで4Kビデオ・ステレオオーディオ・USB・RS-232Cの各信号を延長します。セット内容DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(ローカルユニット)DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(リモートユニット)質量(kg)0.82(ローカルユニット)、0.85(リモートユニット)消費電力DC5V:2.87W:13BTU(ローカルユニット)DC5V:5.37W:40BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×154.1×28.8(ローカルユニット)174.2×155.7×28.8(リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)【R】(コンソール)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Aメス×4(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートDisplayPortメス×2(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・コンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×2(Black)USBType-Aメス×4(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度シングルディスプレイ:最大4K@100m(Cat6/6a/ATENCat62L-2910)1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)・デュアルディスプレイ:最大1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(ローカルユニット、リモートユニット)互換品番CS724KM、【ケーブル】Cat6A2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、2L-7D02DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力しますPOH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PBPoH/PoEパワーインジェクターによる給電ATENHDBaseT対応レシーバーと互換RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要ラックマウント対応8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz(4:4:4)、VGA:1920×1200、1600×1200、1920x1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。 Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長高解像度ビデオ-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100mHDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150mPOH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901Rホットプラグ対応ソースとデバイスステータスをLED表示
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1規格HDMI/VGAスイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF)ケース質量(kg)0.21(0.46lb)消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、1920×1080、VGA:1920×1200、1600×1200、1920×1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep color、4K)、HDCP2.2互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
659,800税込725,780
1個
3日以内出荷
ATENのモジュール式マトリックススイッチャーシリーズのVM1600Aは、本体と各種インターフェースに対応した別売品の入出力ボードから構成され、16台のビデオソースと16台のディスプレイをリアルタイムに制御・管理するすることができます。入出力ボードはホットプラグに対応しています。ATENのシームレス切替テクノロジーおよびスケーラー機能を搭載しているため、スピーディーな映像切替やシームレスなビデオウォールシステムの構築を実現します。 ATENモジュール式マトリックススイッチャー対応入出力ボードを組み合わせて、16台のビデオソースと16台のディスプレイを任意に接続可能簡単操作-フロントパネルのプッシュボタン、RS-232/422/485制御、ブラウザベースのGUI、Telnetビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上最大4K解像度対応※1-最大UHD(3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0))、DCI(4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0))異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載シームレス切替-継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2、3ビデオウォール出力対応-ビデオウォールのレイアウトはわかりやすいブラウザGUI経由で簡単に設定可能※1、3カレンダーベースのスケジューリング機能で、接続プロファイルをリアルタイムクロックと同期させて再生可能EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能※1双方向通信のRS-232チャンネル-WebGUIを使用して、接続したシリアルデバイスを同時に制御可能オプションの冗長電源で、ミッションクリティカルな用途でも信頼性を確保入出力ボード、ファンモジュール、電源モジュールは、セットアップや拡張が容易なホットスワップ対応ロングリーチモード対応-HDBaseT入出力ボードとATENHDBaseTクラスA対応のエクステンダーを併用して最大1080p@150mHDCP2.2準拠※1HDMI(3D、DeepColor、4K)準拠※1CEC対応※1ラックマウント対応(6Uサイズ)※1ご使用になる入力ボード/出力ボード等によって、対応可否が異なります。詳細は、入力ボードおよび出力ボードのWebページをご確認ください。※2シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。※3シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)セット内容電源コード×1・5極着脱式ターミナルブロック×1・ファンモジュール(着脱可能)×1・電源モジュール(着脱可能)×1・クイックスタートガイド×1電源(V)AC100~127(50/60Hz)6A、AC200~240(50/60Hz)3A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱※200~240Vを使用する場合はメーカーまでお問い合わせください)スイッチ選択In:プッシュボタン×16、Out:プッシュボタン×16、Video:プッシュボタン×1、Audio:プッシュボタン×1、Menu:プッシュボタン×1、Profile:プッシュボタン×1、Up(↑):プッシュボタン×1、Down(↓):プッシュボタン×1、Cancel:プッシュボタン×1・電源ロッカースイッチ×1出力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 出力ボードに準ずるケース質量(kg)15.11(33.28lb)消費電力AC110V:460W:166BTU、AC220V:460W:156BTU材質(ケース)メタル入力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 入力ボードに準ずる・最大データ伝送速度 15.2Gbps制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、シリアル制御ピンアサイン:ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・RS-485/RS-4225極着脱式ターミナルブロック×1・イーサネットRJ-45×1対応【入出力ボード】《DVIインターフェース》VM7604(入力ボード)、VM8604(出力ボード)《HDMIインターフェース》VM7804(入力ボード)、VM8804(出力ボード)、VM7814(4K対応入力ボード)、VM8814(4K対応出力ボード)《HDBaseT》VM7514(入力ボード)、VM8514(出力ボード)《3G-SDIインターフェース》VM7404(入力ボード)《VGAインターフェース》VM7104(入力ボード)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1アズワン品番64-8301-62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×467×266ファン動作電圧:DC10.2~12V、動作温度:-10~60℃RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)16、(ディスプレイ)最大16互換品番ビデオエクステンダーVE816R・ビデオマトリックススイッチャーVM7904、VM7814、VM8814、VM7404、VM7104、VM7514、VM7604、VM7804、VM8514、VM8604、VM8804・アクセサリーVM-FAN554、VM-PWR460、2X-026G、2X-027G、VM-PWR550オーディオ入力入力ボードに準ずるオーディオ出力出力ボードに準ずるアクセサリタイプ《電源モジュール》VM-PWR460-J(入力電圧:AC100~240V、消費電力:最大負荷460W、動作温度:0~40℃)《ファンモジュール》VM-FAN554(エアフロー:55.2cfm、動作電圧:DC10.8~13.8V、動作温度:-10~70℃)《ラックマウントキット》2X-026G(ショート、マウントアングル奥行:42~70cm)、2X-027G(ロング、マウントアングル奥行:68~105cm)
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
VMモジュール式マトリックススイッチャーおよび入出力ボードとの組み合わせに対応し、フレキシブルなビデオ環境構築が可能4K60p解像度-最大3840×2160/4096×2160@60Hz(4:4:4)の非圧縮解像度を処理※14K60pEDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-スムーズな電源投入、高品質表示、各種画面で最高の解像度を使用するために最適なEDID設定を選択可能オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質を検証HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換CEC(ConsumerElectronicsControl)対応※1VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。
用途VM7824は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポート4K60pHDMI入力ボードです。セット内容ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.55(1.21lb)消費電力DC12:8.95W:42BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3.0m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(レーンあたり6.0Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2互換、CEC対応・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)※VM1600A、VM3200にてご利用の場合、4K解像度でのリフレッシュレートは30Hzになります。互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力5極ターミナルブロックコネクター×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス