カテゴリ
- パソコン/周辺機器(116)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(12)
- JAPANNEXT(169)
- TELEMECANIQUE SENSORS(159)
- 三菱電機(90)
- シュナイダーエレクトリック(72)
- omron(オムロン)(70)
- RS PRO(67)
- SIEMENS(60)
- 富士電機(33)
- TRACO POWER(31)
- ABB(27)
- アズワン(26)
- FINDER(22)
- SICK(22)
- UNIFIVE(20)
- BLACK BOX(19)
- IDEC(和泉電気)(17)
- シシド静電気(15)
- パトライト(PATLITE)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(118)
グリーンマーク認定(3)
「dc-240」の検索結果

USB延長器
ATEN¥11,980税込¥13,1781台当日出荷USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。用途USBの延長に最大延長(m)60質量(kg)0.14電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー配線接続カテゴリ5/5e/6コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×63×22対応カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0周囲環境動作時/0~40度、保管時/-40~85度アズワン品番64-8303-81入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1Aケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
USB延長器
ATEN¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。用途USBの延長に最大延長(m)60転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.07消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワーコネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0動作環境0~40度アズワン品番64-8301-29入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
KVM延長器
ATEN¥119,800税込¥131,7801台当日出荷デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)300付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-68入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC、DDC2、DDC2B
KVM切替器
ATEN¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にするKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です用途デスク周りのPC集約・切替に最大解像度1920×1200(60Hz)ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
KVM延長器
ATEN¥59,980税込¥65,9781台当日出荷工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。 コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して 作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。 ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.32、【R】0.33消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-3968-70入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94ARoHS指令(10物質対応)対応オーディオ対応
ビデオ分配器
ATEN¥8,998税込¥9,8981台当日出荷1系統のアナログビデオ入力を4系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.61消費電力(W)(DC9V)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44適合品番接続用ケーブル:2L--2401最大解像度1920×1440(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4アズワン品番64-8301-85入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:4、カスケード:256準拠DDC2B
ビデオ分配器
ATEN¥7,198税込¥7,9181台当日出荷1系統のアナログビデオ入力を2系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.42消費電力(W)(DC9V)1.15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44適合品番接続用ケーブル:2L--2401最大解像度1920×1440(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2アズワン品番64-8303-94入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:2、カスケード:128準拠DDC2B
ビデオ変換器
ATEN¥9,998税込¥10,9981台当日出荷アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電が十分にない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.16色ブラック消費電力(W)2.62(DC5V/12BTU)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94Aコネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8302-04RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080pメス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA変換タイプメス - メス
ビデオ変換器
ATEN¥21,980税込¥24,1781台当日出荷アナログビデオのソースデータをDVI出力のディスプレイに表示できるVGA・DVIコンバーターです。 VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電で映りが良くない場合は電源アダプターから給電することも可能です。 ソフトウェアのインストールも不要でコンパクトな本体はセットアップしやすく、幅広い解像度に対応しています。用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.15色ブラック消費電力(W)1.64(DC5.3V/8BTU)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94Aコネクタ形状D-Sub15pinメス - DVI-Dメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×25使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1対応解像度1920×1200メス形状D-Sub15pin/DVI-D変換タイプメス - メス
ビデオ分配器
ATEN¥15,980税込¥17,5781台当日出荷系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるHDMI 2分配器(4K対応)です。 DVD/Blu-rayプレーヤー、HDMIディスプレイといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.31消費電力(W)(DC5.3V)3.12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25最大解像度4K 、フルHD1080p周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタHDMIタイプA メス×6入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:2準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
USB延長器
ATEN(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 Gen 1エクステンダーです。 フトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。 また、最大5本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB信号を最大50mまで延長することが可能になります。用途USBの延長に最大延長(m)50伝送速度(Mbps)(最大)5付属品電源アダプター×1、USB延長ケーブル×1質量(kg)0.76消費電力(W)4.5電源バスパワー、セルフパワーケーブル長(m)10コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×13対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)インターフェースUSB3.1周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%アズワン品番64-8300-99入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1.5ARoHS指令(10物質対応)対応準拠USB3.1Gen1、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed)ケーブルタイプオス-メス
ビデオ延長器
ATEN¥29,980税込¥32,9781台当日出荷DVIソースデバイスとDVIディスプレイ間の距離を延長します。 ローカルユニットとリモートユニットはツイストペアケーブルで接続します。 ツイストペアケーブル1本での延長を実現するATEN EDIDテクノロジーを搭載しています。用途映像信号の延長に最大延長(m)60付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5.3V)1.56、0.76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×56×24出力インピーダンス(Ω)75最大解像度1080p(40m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【L】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8303-41入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDCPオーディオ入力1オーディオ出力1
USB変換器
ATEN¥13,980税込¥15,3781台欠品中RS-232シリアルポートを簡単に4ポート増設可能です。IRQ、DMA、I/Oアドレス不要です。ホットスワップ、プラグアンドプレイに対応です。 バスパワー対応、オプションで外部電源使用です。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターの接続可能です。用途USBからシリアル信号の変換に付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.32消費電力(W)(DC5V)0.4電源バスパワー対応OSWindows2000/XP/Vista、Linux(Kernel 2.6.x 以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25対応RS-232シリアルインターフェース、自動ハンドシェークモード、ホットスワップ、16KV ESD保護周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプBメス、DB-9ピンオス×4アズワン品番64-8301-94入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応伝送速度115.2Kbps(最大)接続台数4準拠USB 1.1、USB 2.0商品タイプ変換器シリアル信号(RS-232)TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND、(データ)5、6、7、8/1、1.5、2、(ストップ)1、1.5、2
ビデオ分配器
ATEN¥35,980税込¥39,5781台当日出荷1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 2分配器(4K@60Hz対応)です。 DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、2台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。 DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。用途映像の分配に最大解像度4K(60Hz)付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1材質メタル質量(kg)0.3消費電力(W)(DC5V)1.185スイッチ【モード選択】スライドスイッチ×1出力【ビデオ】インターフェース:DisplayPort メス×2、最大距離:4.6m (4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz)※2L-7D04DPで検証済み電源【電源アダプタ】入力:AC100~240V(50/60Hz)/出力:DC5V 2.6A湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】125×80×25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25入力【ビデオ】インターフェース:DisplayPort メス×1、最大距離:4.6m(4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz)※2L-7D04DPで検証済み周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)LED【電源】グリーン×1コネクタDisplayPort メス×3、DC電源ジャック×1動作温度(℃)0~40アズワン品番64-8301-44入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:2伝送速度(Gbps)最大データ21.6準拠DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3
シリアルコンバーター
ATEN(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から3日以内出荷RTS(送信要求)信号によってデータ転送をコントロール可能です。 標準的なコンピューターを使用して長距離データ通信システムの構築が可能になります。用途シリアル(RS-232)信号の延長にスイッチSW1:DCE、DTE、モニター、SW2:TxON、RxONTxRTS、RxRTS、TxRTS、 RxON寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×79×21最大延長(m)1200入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mAデータ転送速度100KbpsRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1商品タイプ変換器
KVM切替器
ATEN¥16,980税込¥18,6781台当日出荷1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1質量(kg)0.54ポート数2消費電力(W)(DC5V)0.72電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)ディスプレイD-sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器
ATEN¥82,980税込¥91,2781台当日出荷デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した8ポートKVMスイッチです。 単体構成の場合は8台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大128台のコンピューターを それぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。 コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.89ポート数8消費電力(W)(DC5.3V)2.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1アズワン品番64-8302-10入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器
ATEN¥31,980税込¥35,1781台当日出荷プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。 2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能 Sun/Mac用キーボードも使用可能です用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.78ポート数4消費電力(W)(DC5V)1.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-27入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
KVM切替器
ATEN¥49,980税込¥54,9781台当日出荷2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.53ポート数4消費電力(W)(DC5.3V)3.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44最大解像度1080pディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8304-15入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
ビデオ延長器
ATEN¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷トランスミッター(VE150AT)およびレシーバー(VE150AR)を使用して コンピューターとモニターを最大150m離して設置できるようにするデバイスです。 ユニット間の接続にはツイストペアケーブルを使用します。 工場や建築現場のようなコンピューター本体にとって厳しい条件下での操作を行う場合に最適なソリューションです。用途映像信号の延長に最大延長(m)150付属品電源アダプター×2、VGAケーブル(1.8m)×1、マウントキット×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.24消費電力(W)(DC5.3V)0.99、1.05寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(100m)、1280×1024(150m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1アズワン品番64-8302-12入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94Aインピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1
ビデオ変換器
ATEN¥29,980税込¥32,9781台当日出荷アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。 機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。 ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載し、3Dデインターレースにも対応。 さらにフロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1質量(kg)0.31色ブラック消費電力(W)1.56(DC5V)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aコネクタ形状D-Sub15pinメス - HDMIタイプAメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-10RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080pメス形状D-Sub15pin/HDMIタイプA変換タイプメス - メス
KVM延長器
ATEN¥83,980税込¥92,3781台当日出荷自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。 コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。 工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.47消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-63入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応オーディオ対応
KVM延長器
ATEN¥119,000~税込¥130,900~1台当日出荷から3日以内出荷DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.63、【R】0.64消費電力(W)【L】3、【R】5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8454-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
ビデオ分配器
ATEN¥59,980税込¥65,9781台当日出荷1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 4分配器(4K@60Hz対応)です。 DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、4台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。 DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.33消費電力(W)3.36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×80×25最大解像度4K(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタDisplayPort メス×5アズワン品番64-8302-41入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:4準拠DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3
ビデオ分配器
ATEN¥28,980税込¥31,8781台当日出荷系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるHDMI 4分配器(4K対応)です。 DVD/Blu-rayプレーヤー、HDMIディスプレイといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.47消費電力(W)(DC5.3V)6.02寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×80×25最大解像度4K 、フルHD1080p周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタHDMIタイプA メス×10アズワン品番64-3968-50入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:4準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4
ビデオ分配器
ATEN¥26,980税込¥29,6781台当日出荷1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して 2台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。用途映像の分配に最大解像度1920×1200付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.62消費電力(W)(DC5.3V)2.36湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56適合品番2L-7D02V(対応ケーブル)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタDVI-I メス×3、ステレオミニジャック×3動作温度(℃)0~40入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:2、カスケード:8
ビデオ分配器
ATEN¥10,980税込¥12,0781台当日出荷1系統のアナログVGA信号をを2系統に分配出力できます。 3段階のカスケード接続に対応し、最大128系統にビデオ信号を分配することが可能です。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.42消費電力(W)(DC5V)0.62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2アズワン品番64-8301-31最大延長(m)30入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:2、カスケード:128
KVM切替器
ATEN¥26,980税込¥29,6781台当日出荷1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.77ポート数4消費電力(W)(DC5V)0.45電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
ビデオ分配器
ATEN¥11,980税込¥13,1781台当日出荷4台のHDMIデバイスを接続し、本体のフロントパネルにあるプッシュボタンやRS-232、IRリモコンを使用して それらを切り替え、出力表示できる4入力HDMIスイッチャーです。 ディスプレイに表示しているソースデバイスは本体のフロントパネルにあるLEDで表わされます。 ポートの選択を自動で行う自動切替モードやHDMIポート間のスムーズなビデオ切替を実現する快速切替機能を搭載しています。用途複数の映像の切替に付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.48消費電力(W)(DC5V)1.76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×83×25最大解像度4K周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタHDMIタイプA メス×10アズワン品番64-8302-19入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数デバイス:4、ダイレクト:1準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2、CEC
ビデオ延長器
ATEN¥59,980税込¥65,9781台当日出荷1系統の4KのDisplayPort信号を1本のカテゴリ6aケーブルで最大40m 解像度1080pでは最大70m延長できるDisplayPortツイストペアケーブルエクステンダーです。 コンパクトな筐体や電源アダプター電源アダプターの抜け防止にロック式DC電源ジャックを採用しています。 医療や軍事施設など、信号の耐干渉性がより求められる環境での使用に最適です。用途映像信号の延長に最大延長(m)70付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.27消費電力(W)(DC5V)2.84、5.72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×87×30最大解像度カテゴリ6aケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】DisplayPort メス×2、【T】DisplayPort メス×2アズワン品番64-8302-65入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠DisplayPort (Deep Color、4K)、HDCPオーディオ入力1オーディオ出力1
ビデオ変換器
ATEN¥29,980税込¥32,9781台当日出荷HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。 SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。 デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。 放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.29色ブラック消費電力(W)3.225(DC5V)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aコネクタ形状HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×107×31使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8302-60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p(60Hz)オス形状HDMIメス形状HDMIタイプA/BNC/RCA変換タイプメス - メス
ビデオ延長器
ATEN¥69,980税込¥76,9781台当日出荷1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルで 最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。 ロングリーチモード機能により、HDMI信号をツイストペアケーブル1本で、最大150m延長できます。 非常にコンパクトなので、設置場所を選びません。用途映像信号の延長に最大延長(m)150質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5V)3.77寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52×24最大解像度Cat 6aケーブル:4K(100m)、 Cat 5e/6ケーブル:4K(70m)、Cat 5e/6/6aケーブル:1080p(100m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8301-87入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI (3D, Deep Color, 4K) 、HDCP 2.2、CECオーディオ入力1オーディオ出力1
ビデオ分配器
ATEN¥39,980税込¥43,9781台当日出荷1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を4台のディスプレイに分配出力できるHDMI 4分配器(True 4K対応)です。 本製品はDVDプレーヤーや衛星放送用セットトップボックス、HDMIディスプレイ、プロジェクター、テレビといったHDMI対応製品に幅広く対応しております。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.48消費電力(W)(DC5.3V)4.84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×80×25最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4、8bit)、3840×2160(60Hz/4:4:4、8bit)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタHDMIタイプA メス×10アズワン品番64-8300-86入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:4準拠HDMI (3D、Deep Color、4K(60Hz/4:4:4、8bit))、HDCP 2.2
KVM切替器
ATEN¥129,800税込¥142,7801台当日出荷PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。用途PCやKVMに対するリモートアクセスに付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)7.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数1
ビデオ延長器
ATEN¥42,980税込¥47,2781台当日出荷オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。 ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。 単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。用途映像信号の延長に最大延長(m)300付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)【R】0.24【T】0.25規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-08入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1オーディオ入力1オーディオ出力2
KVM延長器
ATEN¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。用途KE8900Sは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・HDMIモニター)をイントラネット経由で延長できるHDMI対応のスリムタイプIP-KVMエクステンダーです。仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSBセット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1スイッチリセットピンホール型スイッチ×1電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.64(1.41lb)消費電力DC5V:4.35W:46BTU材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB解像度最大1920×1200@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×2(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29接続台数ダイレクト1互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT、KE6900AiT、KE8900ST・KVM管理ソフトウェアCCKM
ビデオ分配器
ATEN¥18,980税込¥20,8781台当日出荷1系統のアナログVGA信号を4系統に分配出力できます。 段階のカスケード接続に対応し、最大256系統にビデオ信号を分配することが可能です。 VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。用途映像の分配に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.61消費電力(W)(DC5V)0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4アズワン品番64-8302-86入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:4、カスケード:256
ビデオ変換器
ATEN¥42,980税込¥47,2781台当日出荷3G/HD/SD-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。 SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。 放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.29色ブラック消費電力(W)3.635(DC5V)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aコネクタ形状BNCメス - HDMIタイプAメス/BNCメス - RCA メス×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×109×31使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p(60Hz)メス形状BNC/HDMIタイプA/RCA変換タイプメス - メス
KVM切替器
ATEN¥25,980税込¥28,5781台当日出荷2ポートのUSB2.0ハブを搭載した2ポートのKVMスイッチです。2ポートUSB2.0ハブ搭載です。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.55ポート数2消費電力(W)(DC5.3V)2.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-64入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
ビデオ変換器
ATEN¥29,980税込¥32,9781台当日出荷HDMI信号をアナログVGA信号とオーディオ信号に変換するスケーラー搭載コンバーターです。 ビデオ解像度を最適な画質に変換するスケーラーエンジンを搭載。 さらに、フロントパネルのボタンで操作するOSDを使用して、画質の調節や本製品の設定を簡単に行うことができます。用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、ソフトウェア収録CD×1質量(kg)0.29色ブラック消費電力(W)2.125(DC5V)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aコネクタ形状HDMIタイプAメス - D-Sub15pinメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×83×28使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-09RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200メス形状HDMIタイプA/D-Sub15pin変換タイプメス - メス