カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- StarTech.com(32)
- エレコム(8)
- ワゴジャパン(6)
- LINDY(5)
- ルーメン(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ラトックシステム(2)
- JTT(2)
- FURUTECH(2)
- ELPA(1)
- ミヤナガ(1)
- オルガノ(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- MOXA(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- j5 create(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dcps」の検索結果

KVM延長器
ATEN¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷CE611は、DVIビデオ(解像度1920×1200)、ステレオオーディオ、USB、RS-232の各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長することができるUSBDVIHDBaseTミニKVMエクステンダーです。 HDBaseT対応。-1本のCat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232の各信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-リモートユニットにおいてHDBaseT信号の伝送状態を検出してLED表示。最大解像度1920×1200@100m(Cat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)。USB2.0高速ポート-周辺機器の高速伝送を実現。2chPCMデジタルオーディオ対応-高品質音声送信を実現。ESD保護(接触電圧8KV、空中電圧15KV)。※CE611はHDCPに対応していません。※本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品になります。セット内容電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.35(0.77lb)(ローカルユニット)、0.34(0.75lb)(リモートユニット)消費電力DC5V:2.494W:16BTU(ローカルユニット)DC5V:4.816W:27BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×86.9×25(ローカルユニット)128×86.9×25(リモートユニット)インターフェースUSB2.0、RS-232、USB、DVI最大解像度最大1600×1200および1920×1200@90m(Cat5e)/@100m(Cat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat5e/Cat6/Cat6a)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポート-(ローカルユニット)DVI-Dメス×1(White)USBType-Aメス×2ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)(リモートユニット)・KVMポートDVI-Dメス×1(White)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)(ローカルユニット)-(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)タイプ:DTE(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)OSOS非依存アズワン品番64-8454-02最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】Cat6A2L-2910・KVMケーブル2L-7D05U、2L-7D03U、2L-7D02U、【アクセサリ】VE-RMK1UオーディオPCM 2chデジタルオーディオ、ステレオオーディオ対応
ビデオ切替器
ATEN¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷モジュール式マトリックススイッチャー(VM1600A、VM3200)と互換-モジュール式入力ボードとして使用可能。解像度-最大4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)。オーディオ対応-オーディオ信号のディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。DisplayPort1.1対応-データ転送速度最大10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)。HDCP2.2準拠。ホットスワップ対応のためモジュールの統合やメンテナンスが容易。用途VM7904は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートDisplayPort入力ボードです。DisplayPortビデオ/オーディオソースを、最大16台(VM1600Aの場合)/32台(VM3200の場合)入力可能となります。仕様【カートンロット】2pcsセット内容5極ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.55(1.21lb)消費電力7.18W:34BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオエクステンダーVE901・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194、VS1912ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352.0×238.0×23.3RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDCP準拠・最大解像度4096x2160@30Hz(4:4:4)、3840x2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200、VM8604、VM8804・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1、2L-7D04DPオーディオ入力5極ターミナルブロック×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス