カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • オルガン針(18)
  • StarTech.com(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • Gechic(ゲシック)(6)
  • EIZO(5)
  • JAPANNEXT(5)
  • JOYN(4)
  • SMC(3)
  • NEC(3)
  • SONY(ソニー)(3)
  • 大喜多(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • CKD(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp×5 16」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DisplayPortケーブル ATEN

    DisplayPortケーブル

    ATEN
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。32.4Gbpsのデータ転送をサポートしており、DisplayPort対応(ゲーミング)PCへの高品質な接続、ATENDisplayPortソリューションとの併用、ラップトップから超高解像度モニターへの接続、または他のDisplayPortインターフェースデバイスへの接続を可能にします。最大8K(7680×4320@60Hz)のクリアな映像。また、5K(5120×2880@60Hz)および4K(4096×2160@120Hz)以前の世代のDPと下位互換性があります。32.4Gbps高バンド幅のハイビットレート対応(HBR3)。MST(MultiStreamTransport)モード搭載で、デイジーチェーン接続によるマルチモニターに対応。前方誤り訂正(ForwardErrorCorrection)機能搭載。ディスプレイストリーム圧縮。32の非圧縮デジタルオーディオチャンネル対応。RoHS準拠
    用途DisplayPortの信号のケーブル延長にタイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金長さ(m)2外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVC機能音声伝送解像度最大8K(7680×4320@60Hz)コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA材質(シールド)アルミニウムマグネシウム合金シース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)32.4対応解像度5K、4K導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194リフレッシュレート(Hz)120(4K)、60(8K・5K)
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで複数のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
    用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターでコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)材質(ケース)メタル/プラスチックディスプレイDisplayPort、HDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DPキーボード/マウスUSB
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護
    用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz(4:4:4)、VGA:1920×1200、1600×1200、1920x1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
  • 2ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載) ATEN

    2ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載)

    ATEN
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    USBキーボード1台、USBマウス1台で、2台のDisplayPort コンピューターを切り替えて操作可能。USB周辺機器(最大2台)の共有にも対応。最大解像度 - 7680×4320@60Hz、5120×2880 @ 60Hz、4096×2160@240Hzに対応。コンピューター選択方法 - プッシュボタン、有線リモコン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド。2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブを内蔵(最大データ転送速度 SuperSpeed 5Gbps)。導入が簡単 - 必要なDisplayPort/USBケーブルおよび電源アダプターを同梱。デイジーチェーン接続対応。DisplayPort デュアルモード(DP++)テクノロジー対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応。コンソール側キーボード/マウスのエミュレーション/バイパス機能に対応。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。DisplayPort 1.4準拠、HDCP準拠。HDR対応。HDオーディオ対応。電源状態検知機能。多言語キーボードマッピング - 英語、日本語、フランス語、ドイツ語のキーボードに対応。ホットプラグ対応。ファームウェアアップグレード対応 - パフォーマンスと互換性を向上
  • 4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載) ATEN

    4ポートUSB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ(8K対応、2ポートUSB3.2 Gen1ハブ搭載)

    ATEN
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    USBキーボード1台、USBマウス1台で、4台のDisplayPortコンピューターを切り替えて操作可能。USB周辺機器(最大2台)の共有にも対応。最大解像度 - 7680×4320@60Hz、5120×2880 @ 60Hz、4096×2160@240Hzに対応。コンピューター選択方法 - プッシュボタン、有線リモコン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド。2ポートUSB 3.2 Gen 1ハブを内蔵(最大データ転送速度 SuperSpeed 5Gbps)。導入が簡単 - 必要なDisplayPort/USBケーブルおよび電源アダプターを同梱。デイジーチェーン接続対応。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応。コンソール側キーボード/マウスのエミュレーション/バイパス機能に対応。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。DisplayPort 1.4準拠、HDCP準拠。HDR対応。HDオーディオ対応。電源状態検知機能。多言語キーボードマッピング - 英語、日本語、フランス語、ドイツ語のキーボードに対応。6。ホットプラグ対応。ファームウェアアップグレード対応 - パフォーマンスと互換性を向上