カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(3)
  • StarTech.com(19)
  • RS PRO(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • イメージニクス(5)
  • エレコム(4)
  • カナレ電気(3)
  • Philips(3)
  • トライメイト(3)
  • JAPANNEXT(3)
  • サンワサプライ(2)
  • プリンストン(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • 興和オプトロニクス(2)
  • ホーリック(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士通(1)
  • 関西通信電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi-dvi 1m」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    プッシュボタンによる簡単なモード選択。HDMI→HDMI変換。DVI→HDMI変換。ARC(AudioReturnChannel)機能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。高解像度対応。HDMI:最大4K(3840×2160@30Hz)。DVI:最大1920×1200。HDMIオーディオ信号はS/PDIF、同軸、またはRCAステレオオーディオ信号に抽出変換可能。電源状態をLEDで表示。ファームウェアアップグレード可能。メタル素材の筐体。
    用途VC881は、オーディオエンベデッドとディエンベデッドの両方の機能を備えた高品質なHDMI/DVI→HDMIコンバーターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチモード選択スライドスイッチ×1:HDMIオーディオ出力-ON/OFF、スライドスイッチ×1:オーディオ出力チャンネル-AUTO/CH5.1/CH2、プッシュボタン×1:オーディオ機能選択1.HDMI→HDMI、2.DVI→HDMI、3.ARC(AudioReturnChannel)出力【ビデオ】インターフェースARC対応HDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3M電源電源アダプター入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5V※2.6Aアダプター型番はメーカーHPサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.47(1.04lb)消費電力DC5V:1.767W:8BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、DVI-Dメス×1(White)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:3M、DVI:1.8M動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1・ファームウェアアップグレードステレオミニジャック×1アズワン品番64-8300-77ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)202×85×25RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度6.75Gps・最大ピクセルクロック225MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor)・HDCP1.4準拠・最大解像度HDMI:3840×2160@30Hz、DVI:1920×1200互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE812、VE814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS0801H、VS261、VS461、VS481B、VS482・DVIケーブル2L-7D03DD、2L-7D05DD・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャック×1(Green)オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷
    スペースの有効活用。LEDライト搭載-手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー-1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。ショートレールタイプ-奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に。デュアルスライド構造-LCDパネル、キーボード&タッチパッドパネルは個別にスライド可能。コンソールロック機能-未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック。。優れたA/V機能。ビデオ入力はHDMI、DVI、VGAの3種類から選択可能※1。解像度-CL3800NWは18.5インチLCDモニター/解像度最大フルHD(1920×1080)対応、CL3800NXは18.5インチLCDモニター/解像度最大1366×768対応。セカンドモニターへの出力は最大1920×1200まで対応。スピーカー対応。。柔軟なセットアップ。ラックマウントキット同梱。イージーセットアップラックマウントキット対応ソフトウェア不要。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応。。豊富な操作性。セカンドコンソール(USB/HDMI/DVI/VGA)ポート搭載※1。フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載-ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能。標準105キーキーボード搭載。対応キーボード言語-日本語、英語(US/UK)、フランス語、ドイツ語(ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)、トルコ語。。※1一度に表示できるのは1種類のビデオ信号(HDMI、DVI、VGA)のみです。*CL3800NXは1920×1200@60Hzの映像信号に対応しており、受信した信号を1366×768@60Hzに縮小して表示します。
    用途CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。仕様【コンソール選択】ホットキー、【エミュレーション】キーボード/マウス USBセット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、2L-7D02UHケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、延伸ブラケット×2※、※イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)スイッチリセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・LCD電源プッシュボタン×1・LCD調節プッシュボタン×4ケース質量(kg)9.61(21.17lb)消費電力AC110V:26.6W:140BTU、AC220V:26.8W:141BTU型番【イージーセットアップ・ラックマウントキット】2K-0003寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ)450×470×43材質(ケース)メタル、プラスチックインターフェース【コンピューター側/セカンドコンソール側】キーボード/マウス:USB解像度【入力ビデオ】1920×1200@60Hz、DDC2B準拠動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンオス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・セカンドコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1・セカンドマウス/周辺機器USBタイプAメス×1画面サイズ18.5インチケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)481×515×43RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト1、最大(接続するKVMスイッチに依存)奥行き(cm)(対応ラック)45~70パネル画面サイズ18.5インチTFT-LCD・解像度1920×1080@60Hz・ピクセルピッチ0.213mm×0.213mm・応答時間20ミリ秒・視野角178°(水平)、178°(垂直)・コントラスト比1000:1・対応色1677万色・輝度350cd/m2互換品番KVMケーブル2L-5003U、2L-7D02DH、2L-7D02U、2L-7D02UH、2L-7D03U、2L-7D05U・アクセサリー2K-0007、2K-0001、2K-0002、2K-0003、2K-0004
  • コンソールドロワー ATEN

    コンソールドロワー

    ATEN
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型KVMコンソールドロワー です。USB、DVI-D、VGA、HDMIコネクタ搭載です。
    用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド対応質量(kg)11.38消費電力(W)19.4電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)USB最大応答速度(mm/s)8コントラスト比650:1最大解像度1920×1080(60Hz)ピクセルピッチ(mm)0.1989×0.1989表示可能色数262144視野角(水平)140、(垂直)120動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17.3インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)300
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで複数のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
    用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターでコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)材質(ケース)メタル/プラスチックディスプレイDisplayPort、HDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DPキーボード/マウスUSB
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。 Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長。高解像度ビデオ。-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m。-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100m。HDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠。HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150m。POH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能。自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替。ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能。-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続。-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能。RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応。対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901R。ホットプラグ対応。ソースとデバイスステータスをLED表示
    セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1規格HDMI/VGAスイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF)寸法(Φmm)ブラケット付:104.2×87.9×51.9、ブラケット無:114.3×114.3×6.5ケース質量(kg)0.21(0.46lb)消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、1920×1080、VGA:1920×1200、1600×1200、1920×1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5最大延長(m)150RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep color、4K)、HDCP2.2互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    659,800税込725,780
    1個
    3日以内出荷
    ATENのモジュール式マトリックススイッチャーシリーズのVM1600Aは、本体と各種インターフェースに対応した別売品の入出力ボードから構成され、16台のビデオソースと16台のディスプレイをリアルタイムに制御・管理するすることができます。入出力ボードはホットプラグに対応しています。ATENのシームレス切替テクノロジーおよびスケーラー機能を搭載しているため、スピーディーな映像切替やシームレスなビデオウォールシステムの構築を実現します。 ATENモジュール式マトリックススイッチャー対応入出力ボードを組み合わせて、16台のビデオソースと16台のディスプレイを任意に接続可能。簡単操作-フロントパネルのプッシュボタン、RS-232/422/485制御、ブラウザベースのGUI、Telnet。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。最大4K解像度対応※1-最大UHD(3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0))、DCI(4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0))。異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載。シームレス切替-継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2、3。ビデオウォール出力対応-ビデオウォールのレイアウトはわかりやすいブラウザGUI経由で簡単に設定可能※1、3。カレンダーベースのスケジューリング機能で、接続プロファイルをリアルタイムクロックと同期させて再生可能。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能※1。双方向通信のRS-232チャンネル-WebGUIを使用して、接続したシリアルデバイスを同時に制御可能。オプションの冗長電源で、ミッションクリティカルな用途でも信頼性を確保。入出力ボード、ファンモジュール、電源モジュールは、セットアップや拡張が容易なホットスワップ対応。ロングリーチモード対応-HDBaseT入出力ボードとATENHDBaseTクラスA対応のエクステンダーを併用して最大1080p@150m。HDCP2.2準拠※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)準拠※1。CEC対応※1。ラックマウント対応(6Uサイズ)。※1ご使用になる入力ボード/出力ボード等によって、対応可否が異なります。詳細は、入力ボードおよび出力ボードのWebページをご確認ください。。※2シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。※3シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
    仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)セット内容電源コード×1・5極着脱式ターミナルブロック×1・ファンモジュール(着脱可能)×1・電源モジュール(着脱可能)×1・クイックスタートガイド×1電源(V)AC100~127(50/60Hz)6A、AC200~240(50/60Hz)3A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱※200~240Vを使用する場合はメーカーまでお問い合わせください)スイッチ選択In:プッシュボタン×16、Out:プッシュボタン×16、Video:プッシュボタン×1、Audio:プッシュボタン×1、Menu:プッシュボタン×1、Profile:プッシュボタン×1、Up(↑):プッシュボタン×1、Down(↓):プッシュボタン×1、Cancel:プッシュボタン×1・電源ロッカースイッチ×1出力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 出力ボードに準ずるケース質量(kg)15.11(33.28lb)消費電力AC110V:460W:166BTU、AC220V:460W:156BTU材質(ケース)メタル入力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 入力ボードに準ずる・最大データ伝送速度 15.2Gbps制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、シリアル制御ピンアサイン:ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・RS-485/RS-4225極着脱式ターミナルブロック×1・イーサネットRJ-45×1対応【入出力ボード】《DVIインターフェース》VM7604(入力ボード)、VM8604(出力ボード)《HDMIインターフェース》VM7804(入力ボード)、VM8804(出力ボード)、VM7814(4K対応入力ボード)、VM8814(4K対応出力ボード)《HDBaseT》VM7514(入力ボード)、VM8514(出力ボード)《3G-SDIインターフェース》VM7404(入力ボード)《VGAインターフェース》VM7104(入力ボード)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1アズワン品番64-8301-62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×467×266ファン動作電圧:DC10.2~12V、動作温度:-10~60℃RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)16、(ディスプレイ)最大16互換品番ビデオエクステンダーVE816R・ビデオマトリックススイッチャーVM7904、VM7814、VM8814、VM7404、VM7104、VM7514、VM7604、VM7804、VM8514、VM8604、VM8804・アクセサリーVM-FAN554、VM-PWR460、2X-026G、2X-027G、VM-PWR550オーディオ入力入力ボードに準ずるオーディオ出力出力ボードに準ずるアクセサリタイプ《電源モジュール》VM-PWR460-J(入力電圧:AC100~240V、消費電力:最大負荷460W、動作温度:0~40℃)《ファンモジュール》VM-FAN554(エアフロー:55.2cfm、動作電圧:DC10.8~13.8V、動作温度:-10~70℃)《ラックマウントキット》2X-026G(ショート、マウントアングル奥行:42~70cm)、2X-027G(ロング、マウントアングル奥行:68~105cm)