カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • StarTech.com(39)
  • サンワサプライ(21)
  • エレコム(20)
  • サンワダイレクト(11)
  • ナカバヤシ(9)
  • Anker(アンカー)(5)
  • TP-LINK(4)
  • BELKIN(ベルキン)(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • j5 create(2)
  • HYPER(2)
  • 日本トラストテクノロジー(2)
  • Feeltek(2)
  • ロジテック(1)
  • プリンストン(1)
  • 塚本無線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipad ハブ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C マルチポート ドッキングステーション(100W電源パススルー対応) ATENUSB-C マルチポート ドッキングステーション(100W電源パススルー対応)ATEN
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
UH3240は11のポートを備えているスリムなドッキングステーションです。HDMI、USB-C、USB Type-A、SD/MicroSDカードスロット、Ethernet、アナログオーディオデバイスに対応します。シングルビデオ出力で最大4K@120 Hz、デュアルビデオ出力で最大4K@60Hzをサポートし、USB 3.2 Gen 1仕様に準拠したポートで最大5Gbpsのデータ伝送速度を提供します。USB-C Power Delivery 3.0により最大100Wの電力供給が可能で、主要なオペレーティングシステム(Windows、macOS X、iOS、iPadOS、Android)をサポートします。
適合コンピュータ:USB3.2Gen1Type-Cオスケーブル、接続数:1性能フラッシュメモリ:SDカードスロット×1(SD/SDHC/SDXC最大2TBまで対応)、MicroSDカードスロット×1(MicroSD/SDHC/SDXC最大2TBまで対応)質量(g)186ポート数11出力ビデオ:HDMIメス×2電源USB-Cメス×1湿度(%RH)0~80%RH、Non-condensing消費電力DC5V:18WBTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:220×40×16材質(ケース)アルミニウム解像度シングルビュー:7680×4320、3840×2160@120Hz、デュアルビュー:3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートLAN:GigabitEthernetメス×1インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB-C 3.2 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、USB-C、HDMI、Gigabit Ethernet、マイクロフォン&ヘッドフォンジャックオーディオ3.5mmステレオ4極マイクロフォン&ヘッドフォンジャック×1デバイスUSB3.2Gen1Type-Aメス(各ポートの最大出力5V、5W)×3、USB-C3.2Gen1メス(最大出力5V、5W)×1グリーンマーク認定
8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチ ATEN8K対応 2ポート USB-C KVMスイッチATEN
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
US3311は、KVMスイッチにUSB-C接続の多機能マルチポート(USB Type-Aポート×4、DisplayPort×1、USB-C PD入力×1、DCジャック入力×1)を一体化し、USB周辺機器の共有とPD充電の機能を追加した製品です。この製品を利用することで、複数のUSB周辺機器とDisplayPortモニターを2台のホストデバイスで共有できるようになり、周辺機器を取り外して機器に接続し直す必要が無くなり、快適な環境で効率的良く作業を行うことが出来ます。・USB 3.2 Gen 1準拠・解像度 - 最大8K(7680×4320)および4K(3840×2160@144/120/60Hz*)対応・PD 3.0対応 - 最大100WのUSB PD充電に対応(電源パススルー対応)・USBデバイス用USB 3.2 Gen 1ポートを4か所搭載・DisplayPort経由の高速切替 - 約3秒で切替・マルチプラットフォーム対応 - Windows、macOS、iPadOS、Android
仕様最大入力電力定格:DC12V、3.3A適合コンピュータ:CPU1:USB-C メス×1、CPU2:USB-C メス×1、接続数:2質量(kg)0.35( 0.77 lb )出力ビデオ:DisplayPort メス×1電源DCジャック×1(12V、3.3A)、USB-C メス×1、ポート1:5V、9V、15V、20V出力でのUSB-C PDノートパソコン充電をサポート、ポート2:最大5V、3A出力をサポート湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC12V:1.68W:117BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8材質(ケース)アルミニウム解像度3840×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 120Hz、3840×2160 @ 144Hz、7680×4320動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート選択:2(White)、(入力)ポート切替ボタンデバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×4グリーンマーク認定