カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka7170」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだUSBコンピューターモジュールです。自動信号補正機能搭載です。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用ディスプレイD-Sub15ピンキーボード/マウスUSB付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)コネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
ハードウェア高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウントデュアル電源供給対応解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1管理最大64名のユーザーアカウントに対応32名までのユーザーが同時に操作を共有可能セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能ALTUSEN統合管理システムCC2000対応互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能IPv6対応使いやすいインターフェース日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化高度なセキュリティ外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectoryブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応バーチャルメディアバーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージバーチャルリモートデスクトップ帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期キーボードパススルー対応終了マクロ対応多言語オンスクリーンキーボード対応BIOSレベルのアクセスに対応※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
用途リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応のIP-KVMスイッチです。仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
KH2508Aは、2箇所のPS/2またはUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)から単体で8台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの8ポートKVMスイッチです。製品に接続されたサーバーには各コンソールから個別に同時アクセスが可能。本製品を最大15台までデイジーチェーン接続することで、最大128台のサーバーが操作できます。 製品に接続された8台のコンピューターを、2箇所のコンソールから個別に同時アクセスすることが可能最大15台の対応KVMスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大128台のコンピューターが操作可能デュアルインターフェース対応-コンピューター、コンソールともにPS/2、USBのキーボードマウスが使用可能解像度※-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)OSDバックアップ/リストア機能-スイッチの設定やユーザープロファイル情報のバックアップが可能ポート別にユーザーアクセス権限の設定が可能コンピューターの管理が柔軟に行えるポート操作モード-占有、排他、共有モードポート切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、日本語対応OSDマルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)KVMコンピューターモジュールとの互換性-柔軟なインターフェースの組み合わせ(PS/2、USBとVGA、DVI、HDMIとDisplayPortのビデオインターフェース、Oracle社SPARC(Sun)とシリアル)で、全てのタイプのコンピューターを制御可能マルチユーザー対応-最大でユーザーは10名、アドミニストレーターは1名のアカウント作成が可能2段階のユーザーアクセス制御-アドミニストレーター1名、ユーザー10名のユーザープロファイルに対応し、パスワード保護により不正なアクセスを防止オートスキャンモード-ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示ブロードキャスト機能-コマンドを製品配下にあるコンピューターに一斉送信。システム全体で実施するメンテナンス作業(ソフトウェアのインストール、更新、シャットダウン等)に最適モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ファームウェアアップグレード対応※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルの使用を推奨します。※コンピューターモジュールKA7xxxシリーズと併用した場合のみ対応
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)セット内容電源コード×1、フットパッド(4pcs)×4、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)スイッチポート選択プッシュボタン×8・コンソール選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1ケース質量(kg)2.81(6.19lb)消費電力AC110V:8.5W:57BTU、AC220V:9.3W:61BTU材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)/キーボード/マウス:PS/2、USBディスプレイVGA、DVI、HDMI、DisplayPort解像度1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(40m)、1280×1024@75Hz(50m)(コンピューターモジュールKA7xxxと併用した場合のみ対応)動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス/モニター:RJ-45×8・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、マウス:USBタイプAメス×2、ミニDIN6ピンメス×2、D-Sub15ピンメス×2・デイジーチェーンポートIN:DB-25ピンメス×1、OUT:DB-25ピンオス×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1アズワン品番64-8303-28ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×156×44RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【コンピューター/コンソール】ダイレクト8・最大128(デイジーチェーン接続)/ローカル2互換品番コンピューターモジュール《PS/2モジュール》KA7520、KA7920《USBモジュール》KA7170、KA7570、KA7970、KA7166※、KA7168※、KA7169※・SUNシステム専用モジュール(D-SUB15ピン+USB)KA7170・MAC用モジュールKA7170、KA7570、KA7970・デイジーチェーン対応製品KH2508A、KH2516A・デイジーチェーン用ケーブル2L-2700(0.6m)、2L-2701(1.8m)、2L-2703(3m)、2L-2705(5m)、2L-2715(15m)※注意※KA7166/KA7168/KA7169は、本製品と併用した場合、バーチャルメディアおよびCACリーダー機能に対応していないため、ご利用いただけませんキーボード/マウスPS/2、USB
コンソールドロワー ATENコンソールドロワーATEN
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
16ポート、19インチLCDを搭載しています。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ19インチ仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.36消費電力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー ATENコンソールドロワーATEN
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
19インチLCD一体型8ポートカテゴリ5e KVMドロワーです。デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ19インチ仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.35消費電力(W)19.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー ATENコンソールドロワーATEN
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 RJ-45ポートへのカテゴリ5e/6ケーブルの配線で省スペース化を実現できます。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ17インチ仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130質量(kg)15.2消費電力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー ATENコンソールドロワーATEN
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
8ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ19インチ仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)15.19消費電力(W)19.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー ATENコンソールドロワーATEN
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
8ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ19インチ仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.39消費電力(W)24.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー ATENコンソールドロワーATEN
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ17インチ仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド対応付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.23消費電力(W)24.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー ATENコンソールドロワーATEN
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
16ポート、19インチLCD、IP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに画面サイズ19インチ仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.4消費電力(W)24.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
コンソールドロワー ATENコンソールドロワーATEN
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に収め、システムラックにマウントできる製品です。 デュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。 コンピューターモジュールと本体との間にはATEN製Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応付属品電源ケーブル ×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、ファームウェアアップグレードケーブル ×1、クイックスタートガイド×1適合KA7520、KA7170、KA7570、KA7920、KA7970、KA7130、KH1508A/KH1516A質量(kg)15.24消費電力(W)24.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×702×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1600×1200ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264表示可能色数1670万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ17インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
1ローカル/2リモート アクセス 32ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200) ATEN1ローカル/2リモート アクセス 32ポート カテゴリ5e IP-KVMスイッチ(バーチャルメディア対応、1920×1200)ATEN
869,800税込956,780
1個
4日以内出荷
KN2132VAは、リモート2ユーザー/ローカル1ユーザー対応の32ポートIP-KVMスイッチです。従来製品と同様に、離れた場所から標準的なインターネットブラウザを使用して複数のサーバーへのアクセスやモニタリングができ、ネットワークがダウンした場合でもモデムを介したアウトオブバンドアクセスで、BIOSレベルのトラブルシューティングが可能です。さらに本製品は、高解像度(1920×1200)対応、FIPS 140-2 Level 1準拠、バーチャルメディア転送速度を2倍に改良しました。上記以外に音声、冗長電源、冗長ネットワークに対応し、耐障害性に優れているのが特長です。一般的なサーバーの他にブレードサーバーのシャーシにも対応しているため、サーバーの混在環境でもコンソールの集約が可能です。デバイス管理ソフトウェアCC2000と併用すれば、ブレードサーバーや仮想サーバー等のデバイスやユーザー等の一元管理をネットワークを介して実現します。KNシリーズは、ATENのKVM over IPコンソールステーションであるKA82シリーズとの互換性があります。KA82シリーズは複数のKNデバイスを集中管理できるハードウェアベースの独立型コンソールソリューションです。PCなどを設置できない環境に最適であり、24時間の運用に適した低消費電力と、省スペースな0Uコンパクト設計を特長としています。ローカルやリモートの画面を格子状に分割してKVMスイッチ配下のサーバーコンソールを複数同時に表示できる「パネルアレイモード(画面分割機能)」やメッセージボード機能、マウスダイナシンク(マウスの同期)機能を始め、便利な機能を多数搭載し、リモート管理業務を強力に支援します。新機能FIPS 140-2 Level 1セキュリティ標準準拠で高度なセキュリティを実現バーチャルメディア転送速度が従来機種の2倍の速さに(読込20Mbps、書込30Mbps)FPGAグラフィックプロセッサ搭載で高解像度表示が可能 - (ローカルコンソール) 最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度、延長距離最大50m / (リモートコンソール) 最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度※ KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177使用時のみ対応ハードウェアリモート2ユーザー/ローカル1ユーザー32ポートIP-KVMスイッチ(1Uサイズ)ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能リモートからのIPアクセスに独立した2バスセッションを使用10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能ブレードサーバー対応PS/2、USBおよびシリアル(RS-232)接続対応ローカルコンソールはUSBキーボード・マウスに対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応デュアル電源供給対応単体で32台まで、カスケード接続をすれば最大512台のコンピューターを監視・操作することが可能 ※対応KVMスイッチ - CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)管理最大64名のユーザーアカウントが作成可能 - 32名までのユーザーが同時に操作を共有可能温度によって回転速度が変化するグリーンITファン搭載イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応カスタマイズ可能なイベント通知機能ファームウェアアップグレード対応アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能ALTUSEN 統合管理システムCC2000およびビデオセッションレコーダーCCVSR対応互換性のあるKVM over IPコンソールステーション (KA8270 / KA8280 / KA8278 / KA8288)IPv6対応使いやすいインターフェースパネルアレイモード - ローカルコンソールのオペレーターおよびリモートアクセスユーザーの両方で利用可能統合された日本語対応インターフェース - ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、Mac OS X、Linux、Oracle社SPARC(Sun))各種Webブラウザに対応 (IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)Webブラウザを使ったリモートアクセス - 事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能キーボード・マウスブロードキャスト機能 - キーボード・マウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能ローカルコンソールの自動同期 - ローカルコンソールモニターのEDID情報はコンピューターモジュール内に保存されるので、最適な解像度で表示可能高度なセキュリティ外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directoryブラウザログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能 (56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能サーバーへのアクセス許可や操作許可をユーザー毎およびグループ毎に設定可能CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応バーチャルメディアバーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ対応バーチャルリモートデスクトップ帯域制御機能 - ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて自動調整。モノクロ色深度設定、データ圧縮率のしきい値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期終了マクロ対応多言語対応ソフトウェアキーボード搭載BIOSレベルでのアクセス可能
仕様●KVM:コンピューターモジュール 《PS/2用モジュール》KA7120《USB用モジュール》KA7170/KA7175 (バーチャルメディア対応)/KA7176 (バーチャルメディア&オーディオ対応)/KA7177 (バーチャルメディア&スマートカードリーダー対応)/KA7178(2バス・バーチャルメディア・オーディオ対応)/KA7166(スマートカードリーダー・DVI対応)/KA7168(スマートカードリーダー・HDMI対応)/KA7169(スマートカードリーダー・DisplayPort対応)《シリアルモジュール》KA7140/SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB) KA7170/MAC用モジュール KA7170●エミュレーション:キーボード/マウス PS/2、USB●スキャンインターバル:1~255秒(ユーザー設定)●ポート選択:GUI、ホットキー、プッシュボタンセット内容SA0142 シリアルアダプター×2/電源コード(3P,100V)×2/ラックマウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1対応製品カスケード対応:CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)質量(kg)5.69スイッチポート選択 プッシュボタン×2、リセット ピンホール型スイッチ×1、電源 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:39.5W:221BTU/h、AC220V:39.7W:222BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×413×44材質(ケース)メタルインターフェースコンピューター側対応 キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル/コンソール側対応 キーボード/マウス:USB解像度ローカル 1920×1200@60Hz※、24ビット色深度、最大延長距離50m/リモート 1920×1200@60Hz※、24ビット色深度動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH 結露なきこと定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)LEDオンライン/選択(KVMポート) グリーン/オレンジ×32、電源 ブルー×2、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps レッド/オレンジ/グリーン×2コネクタKVMポート キーボード/マウス/モニター/スピーカー/マイク:RJ-45メス×32、コンソールポート キーボード:USBタイプA メス×1/マウス:USBタイプA メス×1/モニター:DVI-Dメス×1、D-sub15ピン メス×1/スピーカー:ステレオミニジャック×1/マイク:ステレオミニジャック×1/リモートコンソールポート(予備用):RJ-45 メス×1、電源 3極AC電源ソケット(IEC 60320 C14)×2、シリアル RJ-45 メス×1、LANポート RJ-45 メス×2、PON RJ-45 メス×1、USBポート USB/バーチャルメディア:USBタイプA メス×3、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート ミニUSBタイプB メス×1プロトコルネットワーク:10Base-T、100Base-T、1000Base-T、Auto-Sence、TCP、IP、HTTP、HTTPS、DNS、DHCP、PPP、UDP、ARP、ICMP、SMTP、RADIUS、LDAP、LDAPSRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数512(カスケード接続)接続台数32コンソール接続数:ローカル1、リモート2