カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- シュナイダーエレクトリック(7)
- JAPANNEXT(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- StarTech.com(3)
- サンワサプライ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- ブラックボックス(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「kvm-usb apc」の検索結果

USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー(4K@100m)
ATEN¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM エクステンダーであるCE820から、Ethernet機能が削除されたモデル。HDBaseT 2.0技術で、1本のCat6/2L-2910 Cat 6ケーブルで最大100mの4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232信号を配信します。最大延長(m)100インターフェースHDBaseT 2.0、USB、HDMI、RS-232オーディオステレオオーディオ対応
コンソールドロワー/KVMコンソールドロワーUSBコンソールアダプター
ATEN¥44,980税込¥49,4781台当日出荷仕様【バーチャルメディア】対応トラスコ品番129-0582質量(g)130ポート数1ケーブル長(m)1.8インターフェース【ターゲット側】D-sub15ピン・USBタイプA、【コンソールポート】ミニUSB解像度【最大】1920×1200@60Hzアズワン品番64-8302-33RoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器
ATEN¥11,980税込¥13,1781台当日出荷カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、ラックマウント型、タワー型のどちらのタイプのサーバーでもお使いいただけるモジュールです。用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用ディスプレイD-Sub 15ピンキーボード/マウスPS/2付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)コネクタRJ-45×1USBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1アズワン品番64-8304-02RoHS指令(10物質対応)対応
KVM延長器/HDMI/USB/4K@100m
ATEN¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷HDBaseT 2.0テクノロジー対応 単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能 ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化 遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長にポート数1仕様コンピュータ接続数(直接)×1トラスコ品番159-2210セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.28インターフェースモニター:HDMI最大解像度4KコネクタHDMIアズワン品番64-8301-43最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2.0