カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- シュナイダーエレクトリック(11)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lc1d09」の検索結果

KVM延長器
ATEN¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を標準DVIケーブルを使用した 延長時の長さ制限を超えた距離まで延長することができるDVI USB KVMエクステンダーです。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度OSOS非依存入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応