カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- KSフィルター(3)
- SMC(15)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- 東日製作所(1)
- 鈴木ブロンズ継手(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

KVM延長器
ATEN¥309,800~税込¥340,780~1台3日以内出荷光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を標準DVIケーブルを使用した 延長時の長さ制限を超えた距離まで延長することができるDVI USB KVMエクステンダーです。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度OSOS非依存入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら