カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • RS PRO(24)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • CKD(3)
  • 東京流機工業(3)
  • イメージニクス(3)
  • サンワサプライ(2)
  • THK(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • ナベヤ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 協和(2)
  • ラトックシステム(2)
  • KSフィルター(2)
  • AMPHENOL(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m150k」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
HDBaseT2.0テクノロジー対応-1本のCat6/6aケーブル/2L-2910Cat6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像を実現高画質での長距離伝送を実現-HDBaseTスタンダードモード:Cat6以上のケーブル使用時で、最大解像度4K30p@100m(Cat6/6a/2L-2910)-HDBaseTロングリーチモード:Cat5e以上のケーブル使用時で、最大解像度1080p@150mロングリーチモードスイッチ-HDBaseTスタンダードモードとロングリーチモードのシンプルな切替が可能USB2.0高速ポート-周辺機器の高速伝送を実現HDCP準拠2chPCステレオオーディオ対応-高品質音声送信を実現プッシュボタンまたはホットキーを使用したPCウェイクアップ機能対応8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載※対応する4K解像度は、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)です。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品となります。
用途CE920USBDisplayPortHDBaseT2.0KVMエクステンダーは最新のHDBaseT2.0技術が統合されており、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで最大100mの4K30pビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232C信号を伝送します。セット内容マイクロフォンケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USBType-A→Type-Bケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、ラックマウントキット×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.63(1.39lb)(ローカルユニット) /0.64(1.41lb)(リモートユニット)消費電力DC5V:3.99W:19BTU(ローカルユニット)DC5V:6.74W:47BTU(リモートユニット)材質(ケース)メタル(ローカルユニット、リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×1(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、RJ-45×1(Black)【R】(コンソール)DisplayPortメス×1(Black)、USBType-Aメス×3、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、RJ-45×1(Black)解像度最大4K@90m(Cat5e)/100m(Cat6/6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat5e/6/6a)、※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×1(Black)USBType-Aメス×3ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(リモートユニット)・KVMポートDisplayPortメス×1(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(ローカルユニット)DB-9ピンオス×1(リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45×1(ローカルユニット、リモートユニット)アズワン品番64-8454-05ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×122×29(ローカルユニット)/182×122×29(リモートユニット)最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)RoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】Catケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠高品質ビデオ解像度:-最大100m@4K-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080pイーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHzATEN独自のEDIDテクノロジー-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能ワイドスクリーンフォーマット対応8kV/15kVESD保護搭載ホットプラグ対応ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)ケース質量(kg)0.47消費電力DC5V:7.87W:37BTU材質(ケース)メタル制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30・ブラケット無136×101×29最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM8514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ出力HDMIType-Aメス×2(Black)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠高品質ビデオ解像度:-最大100m@4K-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080pイーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHzATEN独自のEDIDテクノロジー-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能ワイドスクリーンフォーマット対応8kV/15kVESD保護搭載ホットプラグ対応ラックマウント可能
用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)ケース質量(kg)0.45消費電力DC5V:5.09W:24BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30/ブラケット136×101×29最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812R、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、ビデオマトリックススイッチャーVM7514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
対応レシーバーと併用することで、カテゴリ6aケーブル1本で電源と1系統のHDMI信号を 解像度4Kの場合は最大100m延長できる4K対応POHタイプのHDMIトランスミッターです。 ロングリーチモード機能を使用すれば、HDMI信号を解像度1080pにて最大150m延長することもできます。 RS-232およびIR信号パススルーに対応しているので、対応レシーバーからHDMIソースデバイスを操作できる上に 本製品からHDMIディスプレイデバイスへアクセスすることもできます。 IR信号は双方向に延長することが可能です。
用途映像信号の延長に信号送信用最大延長(m)150付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29入力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(70m)、1080p(100m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8301-02入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CECオーディオ入力1
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
[遅延が非常に少ない軽量化圧縮]最大解像度4K※1の高画質映像信号を劣化が少ない状態で送信ATENによる高度なロスレス圧縮テクノロジーを使用した高画質表示EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入、高品質なディスプレイ、異なる画面間で高品質な解像度を使用するために最適なEDID設定を選択ビデオ圧縮率は、実際の使い方に応じて選択できるよう、スムーズ、バランス、高品質を含む各種レベルを提供[PoE対応]電源ケーブルや電源アウトレットを追加で準備しなくても、製品本体を好きな場所に設置可能[制限の無い拡張性および柔軟性]LANを介した1対1、1対多、多対1、多対多通信に対応しているため、距離を気にすることなく、映像機器の拡張設置が可能エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとしての機能の他に、ビデオウォール表示やデイジーチェーン接続にも対応最新4Kディスプレイを混在させた機器構成に対応。入力されたビデオ信号は接続ディスプレイ※2の最大解像度に合わせて本体内蔵のスケーラーで自動的にスケーリング[ATENコントロールシステムとの連携]統合ソリューション-ATENコントロールシステムに対応しているため、VE8952をCLITelnetまたはRS-232Cプロトコル経由でダイレクトに操作可能簡単操作-VEマネジャー、TV、プロジェクター、ソースプレイヤーや関連機器の操作を、タッチパネルやキーパッドから1クリックで実現[自由度の高いスケジュール管理機能]ユーザーフレンドリーなスケジュール管理機能を提供-表示タスクのスケジュールを事前に計画可能直感的なスケジュール管理オプションを提供-カレンダーの全イベントを分刻みで詳細に管理するのをアシスト個々のレシーバーやビデオウォールをグルーピングすることで、すべてのVE89ユニットを統合して、プロファイルを配置複数のプロファイルは、選択された期間において、どんな順番でも再生できるように配置可能[簡単なIP設定]ITに関する知識が少なくても、簡単にIP設定が可能トップパネルにあるプッシュボタンで、入力ソースを簡単に切替[WebGUIベースの管理方法によりコンピューター/ソフトウェアの追加不要]シンプルなアクセス-ChromeブラウザでIPアドレスを入力しなくても、Chromeベースの無料ツール「FindMyVE」で1クリックするだけでVEマネジャーに直接リンク可能[省コストを実現するデイジーチェーン接続対応]※2※3ネットワークスイッチのポートを有効活用できるように、レシーバーをデイジーチェーン接続することで、複数のディスプレイへの表示を実現拡張が容易-ポート数の多いネットワークスイッチやケーブルを多数用意することなく、セットアップや配線が可能ホテルや空港、大学のキャンパス、駅、ショッピングモールや展示会場といった、ディスプレイを数百メートル離れた場所に設置するような場所に最適[ビデオウォール対応]最大8×8面ビデオウォール対応(ディスプレイ数:最大64台)※4水平/垂直(90°および270°)回転表示対応直感的に操作できるGUIを使用して、レイアウトプロファイル設定や映像のプレビュー表示、ビデオソースのドラッグアンドドロップ操作が可能[オーディオエンベデッド/ディエンベデッド対応]個別の音声信号をHDMI信号にエンベデッド可能[複数の制御方法]複数の制御方法-イーサネットまたはトップパネルのボタンを使用してシステムの設定USB接続対応-USBポート(USB2.0)に、キーボード、マウス、フラッシュメモリ、プリンター等のUSB周辺機器を接続可能※5双方向性IRチャンネル対応-IR信号は1度に片方向送信可能RS-232C対応-双方向性RS-232Cシリアルポートにタッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスを接続可能※1対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。※2デイジーチェーン接続数は、ネットワーク環境に依存します。最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。※3デイジーチェーン接続で機器を構成した場合、VE8952のPoE機能はお使いいただけません。※4ネットワーク構造に関連する問題が発生した場合は、メーカー製品ページで公開されている導入ガイドの内容をご確認いただくか、メーカー技術サポートまでお問い合わせください。※5アイソクロナス転送方式のUSBデバイス(例:USBオーディオ)は非対応です。またその他の転送方式のすべてのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。また1台のトランスミッターを通して認識できるUSBデバイスは最大4台までです。
用途VE8952Tは、対応レシーバーと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideooverIPトランスミッター(4KHDMI&PoE対応)です。セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.69消費電力DC5V:3.49W:16BTU、POE:4.36W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m(2L-7D03H使用)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニジャック×1(Black)・USBUSBType-Bメス×1(White)最大解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(PoE)×1関連部品ビデオエクステンダーVE8952R、VE66DTH、VE8900R、VE8900T、VE8950R、VE8950Tケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付170.2×146.9×30・ブラケット無166×124.9×29最大延長(m)100(Cat5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離最大4K※/100m(Cat5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合)・最大データ伝送速度平均150~500Mbps・規格準拠HDMI(4K※)、HDCP1.4準拠準拠HDMI(4K)、HDCP1.4互換品番ネットワークスイッチES0152P・ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952Rオーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
DisplayPort搭載のコンピューターに対して、リモートコンソールからデュアルディスプレイでKVM操作が可能HDBaseT2.0テクノロジー対応-1本のCat6/6aケーブルまたはATEN製Cat6ケーブル2L-2910を介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232Cの各信号を延長送信可能-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示独自のEDID制御方法でディスプレイ数に応じた最適な解像度を提供1本のHDBaseT向けツイストペアケーブルでAV信号と制御信号を伝送-HDBaseTスタンダードモード:最大解像度4K@100m(Cat6/6a/2L-2910)(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度1080p)-HDBaseTロングリーチモード:最大解像度1080p@150m(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度720p)レシーバー側は4ポートUSB2.0FullSpeedハブを搭載-USB2.0対応周辺機器を最大4台接続可能HDCP準拠2chPCステレオオーディオ対応-高品質な音声送信を実現プッシュボタンまたはホットキーを使用したRS-232Cチャネル経由のPCウェイクアップ機能に対応8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
用途CE924は、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで4Kビデオ・ステレオオーディオ・USB・RS-232Cの各信号を延長します。セット内容DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(ローカルユニット)DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(リモートユニット)質量(kg)0.82(ローカルユニット)、0.85(リモートユニット)消費電力DC5V:2.87W:13BTU(ローカルユニット)DC5V:5.37W:40BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×154.1×28.8(ローカルユニット)174.2×155.7×28.8(リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)【R】(コンソール)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Aメス×4(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートDisplayPortメス×2(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・コンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×2(Black)USBType-Aメス×4(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度シングルディスプレイ:最大4K@100m(Cat6/6a/ATENCat62L-2910)1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)・デュアルディスプレイ:最大1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(ローカルユニット、リモートユニット)互換品番CS724KM、【ケーブル】Cat6A2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、2L-7D02DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
[遅延が非常に少ない軽量化圧縮]最大解像度4K※1の高画質映像信号を劣化が少ない状態で送信ATENによる高度な映像信号のロスレス圧縮テクノロジーを使用した高画質表示EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入、高品質なディスプレイ、異なる画面間で高品質な解像度を使用するために最適なEDID設定を選択ビデオ圧縮率は、実際の使い方に応じて選択できるよう、スムーズ、バランス、高品質を含む各種レベルを提供[PoE対応]電源ケーブルや電源アウトレットを追加で準備しなくても、製品本体を好きな場所に設置可能[制限の無い拡張性および柔軟性]LANを介した1対1、1対多、多対1、多対多通信に対応しているため、距離を気にすることなく、映像機器の拡張設置が可能エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとしての機能の他に、ビデオウォール表示やデイジーチェーン接続にも対応[ATENコントロールシステムとの連携]統合ソリューション-ATENコントロールシステムに対応しているため、VE8952をCLITelnetまたはRS-232Cプロトコル経由でダイレクトに操作可能簡単操作-VEマネジャー、TV、プロジェクター、ソースプレイヤーや関連機器の操作を、タッチパネルやキーパッドから1クリックで実現[自由度の高いスケジュール管理機能]ユーザーフレンドリーなスケジュール管理機能を提供-表示タスクのスケジュールを事前に計画可能堅牢で直感的なスケジュール管理オプションを提供-カレンダーの全イベントを分刻みで詳細に管理するのをアシスト個々のレシーバーやビデオウォールをグルーピングすることで、すべてのVE89ユニットを統合して、プロファイルを配置複数のプロファイルは、選択された期間において、どんな順番でも再生できるように配置可能[簡単なIP設定]ITに関する知識が少なくても、簡単にIP設定が可能トップパネルにあるプッシュボタンで、入力ソースを簡単に切替[WebGUIベースの管理方法によりコンピューター/ソフトウェアの追加不要]シンプルなアクセス-ChromeブラウザでIPアドレスを入力しなくても、Chromeベースの無料ツール「FindMyVE」で1クリックするだけでVEマネジャーに直接リンク可能[省コストを実現するデイジーチェーン接続対応]※2※3ネットワークスイッチのポートを有効活用できるように、レシーバーをデイジーチェーン接続することで、複数のディスプレイへの表示を実現拡張が容易-ポート数の多いネットワークスイッチやケーブルを多数用意することなく、セットアップや配線が可能ホテルや空港、大学のキャンパス、駅、ショッピングモールや展示会場といった、ディスプレイを数百メートル離れた場所に設置するような場所に最適[ビデオウォール対応]最大8×8面ビデオウォール対応(ディスプレイ数:最大64台)※4水平/垂直(90°および270°)回転表示対応直感的に操作できるGUIを使用して、レイアウトプロファイル設定や映像のプレビュー表示、ビデオソースのドラッグアンドドロップ操作が可能[オーディオエンベデッド/ディエンベデッド対応]HDMI信号からディエンべデッドし、個別のオーディオ信号として送信[複数の制御方法]複数の制御方法-イーサネットまたはトップパネルのボタンを使用してシステムの設定USB接続対応-USBポート(USB2.0)に、キーボード、マウス、フラッシュメモリ、プリンター等のUSB周辺機器を接続可能※5双方向性IRチャンネル対応-IR信号は1度に片方向送信可能RS-232C対応-双方向性RS-232Cシリアルポートにタッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスを接続可能※1対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。※2デイジーチェーン接続数は、ネットワーク環境に依存します。最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。※3デイジーチェーン接続で機器を構成した場合、VE8952のPoE機能はお使いいただけません。※4ネットワーク構造に関連する問題が発生した場合は、メーカー製品ページで公開されている導入ガイドの内容をご確認いただくか、メーカー技術サポートまでお問い合わせください。※5アイソクロナス転送方式のUSBデバイス(例:USBオーディオ)は非対応です。またその他の転送方式のすべてのUSBデバイスの動作を保証するものではありません。また1台のトランスミッターを通して認識できるUSBデバイスは最大4台までです。
用途VE8952Rは、対応トランスミッターと併用することで、最大4K解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideooverIPレシーバー(4KHDMI&PoE対応)です。セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H使用)ケース質量(kg)0.68消費電力DC5V:3.49W:16BTU、POE:4.36W:20BTU材質(ケース)メタル制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRミニジャック×1(Black)・USBUSBType-Aメス×2(Black)最大解像度3840×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×2・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)またはRJ-45メス(PoE)×1関連部品ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952T/VE66DTH/VE8900R/VE8900T/VE8950R/VE8950Tケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付170.2×146.9×30/ブラケット無166×124.9×29最大延長(m)100(Cat5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合)RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離最大4K※/100m(Cat5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合)・最大データ伝送速度平均150~500Mbps・規格準拠HDMI(4K※)、HDCP準拠準拠HDMI(4K)、HDCP互換品番ネットワークスイッチES0152P・ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE8952Tオーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。 Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長高解像度ビデオ-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100mHDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150mPOH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901Rホットプラグ対応ソースとデバイスステータスをLED表示
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1規格HDMI/VGAスイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF)ケース質量(kg)0.21(0.46lb)消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、1920×1080、VGA:1920×1200、1600×1200、1920×1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep color、4K)、HDCP2.2互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力しますPOH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PBPoH/PoEパワーインジェクターによる給電ATENHDBaseT対応レシーバーと互換RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要ラックマウント対応8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz(4:4:4)、VGA:1920×1200、1600×1200、1920x1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
ビデオ切替器 ATENビデオ切替器ATEN
659,800税込725,780
1個
3日以内出荷
ATENのモジュール式マトリックススイッチャーシリーズのVM1600Aは、本体と各種インターフェースに対応した別売品の入出力ボードから構成され、16台のビデオソースと16台のディスプレイをリアルタイムに制御・管理するすることができます。入出力ボードはホットプラグに対応しています。ATENのシームレス切替テクノロジーおよびスケーラー機能を搭載しているため、スピーディーな映像切替やシームレスなビデオウォールシステムの構築を実現します。 ATENモジュール式マトリックススイッチャー対応入出力ボードを組み合わせて、16台のビデオソースと16台のディスプレイを任意に接続可能簡単操作-フロントパネルのプッシュボタン、RS-232/422/485制御、ブラウザベースのGUI、Telnetビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上最大4K解像度対応※1-最大UHD(3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0))、DCI(4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0))異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載シームレス切替-継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2、3ビデオウォール出力対応-ビデオウォールのレイアウトはわかりやすいブラウザGUI経由で簡単に設定可能※1、3カレンダーベースのスケジューリング機能で、接続プロファイルをリアルタイムクロックと同期させて再生可能EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能オーディオ対応-HDMI信号からのディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドに可能※1双方向通信のRS-232チャンネル-WebGUIを使用して、接続したシリアルデバイスを同時に制御可能オプションの冗長電源で、ミッションクリティカルな用途でも信頼性を確保入出力ボード、ファンモジュール、電源モジュールは、セットアップや拡張が容易なホットスワップ対応ロングリーチモード対応-HDBaseT入出力ボードとATENHDBaseTクラスA対応のエクステンダーを併用して最大1080p@150mHDCP2.2準拠※1HDMI(3D、DeepColor、4K)準拠※1CEC対応※1ラックマウント対応(6Uサイズ)※1ご使用になる入力ボード/出力ボード等によって、対応可否が異なります。詳細は、入力ボードおよび出力ボードのWebページをご確認ください。※2シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。※3シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)セット内容電源コード×1・5極着脱式ターミナルブロック×1・ファンモジュール(着脱可能)×1・電源モジュール(着脱可能)×1・クイックスタートガイド×1電源(V)AC100~127(50/60Hz)6A、AC200~240(50/60Hz)3A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱※200~240Vを使用する場合はメーカーまでお問い合わせください)スイッチ選択In:プッシュボタン×16、Out:プッシュボタン×16、Video:プッシュボタン×1、Audio:プッシュボタン×1、Menu:プッシュボタン×1、Profile:プッシュボタン×1、Up(↑):プッシュボタン×1、Down(↓):プッシュボタン×1、Cancel:プッシュボタン×1・電源ロッカースイッチ×1出力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 出力ボードに準ずるケース質量(kg)15.11(33.28lb)消費電力AC110V:460W:166BTU、AC220V:460W:156BTU材質(ケース)メタル入力【ボード】4xSlot、【ビデオ】インターフェース 入力ボードに準ずる・最大データ伝送速度 15.2Gbps制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、シリアル制御ピンアサイン:ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・RS-485/RS-4225極着脱式ターミナルブロック×1・イーサネットRJ-45×1対応【入出力ボード】《DVIインターフェース》VM7604(入力ボード)、VM8604(出力ボード)《HDMIインターフェース》VM7804(入力ボード)、VM8804(出力ボード)、VM7814(4K対応入力ボード)、VM8814(4K対応出力ボード)《HDBaseT》VM7514(入力ボード)、VM8514(出力ボード)《3G-SDIインターフェース》VM7404(入力ボード)《VGAインターフェース》VM7104(入力ボード)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源3極AC電源ソケット×1アズワン品番64-8301-62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×467×266ファン動作電圧:DC10.2~12V、動作温度:-10~60℃RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)16、(ディスプレイ)最大16互換品番ビデオエクステンダーVE816R・ビデオマトリックススイッチャーVM7904、VM7814、VM8814、VM7404、VM7104、VM7514、VM7604、VM7804、VM8514、VM8604、VM8804・アクセサリーVM-FAN554、VM-PWR460、2X-026G、2X-027G、VM-PWR550オーディオ入力入力ボードに準ずるオーディオ出力出力ボードに準ずるアクセサリタイプ《電源モジュール》VM-PWR460-J(入力電圧:AC100~240V、消費電力:最大負荷460W、動作温度:0~40℃)《ファンモジュール》VM-FAN554(エアフロー:55.2cfm、動作電圧:DC10.8~13.8V、動作温度:-10~70℃)《ラックマウントキット》2X-026G(ショート、マウントアングル奥行:42~70cm)、2X-027G(ロング、マウントアングル奥行:68~105cm)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
対応トランスミッターと併用することで、カテゴリ6aケーブル1本で電源と1系統のHDMI信号を 解像度4Kの場合は最大100m延長できる4K対応POHタイプのHDMIレシーバーです。 ロングリーチモード機能を使用すれば、HDMI信号を解像度1080pにて最大150m延長することもできます。 RS-232およびIR信号パススルーに対応しているので、本製品からHDMIソースデバイスを操作できる上に 対応トランスミッターからHDMIディスプレイデバイスへアクセスすることもできます。 IR信号は双方向に延長することが可能です
用途映像信号の延長に信号受信用最大延長(m)150付属品電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.45消費電力(W)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29出力インピーダンス(Ω)100最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(70m)、1080p(100m)、ロングリーチモード:1080p(150m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8301-03入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CECオーディオ出力1